Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Фото - 1 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Фото - 2 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Фото - 1 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Фото - 2 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ (0108516)

ISO 4762/DIN 912 оц. сталь10.9 ВИНТ-DIN912-10.9-IS4-A2K-M5X16
Номер товара 0108516
Нет в наличии
Цена:
2.04 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 500 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 4762/DIN 912, оцинкованная сталь 10.9, голубое пассивирование (A2K) Примечание ISO 4762 заменил стандарт DIN 912 | Есть некоторые сходства | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.
Шаг резьбы 0,8 мм
Класс прочности 10.9
Длина (l1) 16 мм
Высота головки винта (k1) 5 мм
Диаметр головки (dk) 8,5 мм
Класс продукта A
Внутренний привод (s1) IH4 ​​
Стандарты ISO 4762
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M5
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Цилиндрическая головка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 4762/DIN 912, оцинкованная сталь 10.9, голубое пассивирование (A2K) Примечание ISO 4762 заменил стандарт DIN 912 | Есть некоторые сходства | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.
Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 0,8 мм
Класс прочности 10.9
Длина (l1) 16 мм
Высота головки винта (k1) 5 мм
Диаметр головки (dk) 8,5 мм
Класс продукта A
Внутренний привод (s1) IH4 ​​
Стандарты ISO 4762
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M5
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Цилиндрическая головка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
8.7 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
Знижка -56.1 %
4.92 грн/шт
2.16 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 400 шт
Купить
3.12 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
1206 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -30 %
12.6 грн/шт
8.82 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
300 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии