Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.38
Фото - 1 - Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.38
Скидка -45 %
Фото - 2 - Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.38
Скидка -45 %
Фото - 3 - Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.38
Скидка -45 %
Фото - 4 - Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.38
Скидка -45 %
Фото - 1 - Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.38
Фото - 2 - Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.38
Фото - 3 - Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.38
Фото - 4 - Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.38

Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.38 (5358726838)

Кроссовки защитные Workshop[R] S1P, комп.носок, мет.пластина, синие, пара, р.38-арт. 5358726838
Номер товара 5358726838
В наличии
Цена:
1500 грн/шт
-45 %
825 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Качественная, удобная рабочая обувь с уровнем защиты S1P. Отличная защита ваших ног при работе

  • Внешний материал: натуральная смесь
  • Внутренний материал: текстурированная ткань
  • Подошва изготовлена из пенополиуретана двойной плотности с литьевым методом крепления, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами.
  • Композитный подносок, устойчивый к проколам
  • текстильная подкладка
  • Металлическая стелька EVA
  • Сопротивление скольжению SRC
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
Размер 38
Категория защиты S1P
Основной материал Замша
Материал защитного подноска Композит
Вид изделия Кроссовки
Материал защитной пластины Металл

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Описание arrow_down

Качественная, удобная рабочая обувь с уровнем защиты S1P. Отличная защита ваших ног при работе

  • Внешний материал: натуральная смесь
  • Внутренний материал: текстурированная ткань
  • Подошва изготовлена из пенополиуретана двойной плотности с литьевым методом крепления, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами.
  • Композитный подносок, устойчивый к проколам
  • текстильная подкладка
  • Металлическая стелька EVA
  • Сопротивление скольжению SRC
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
Характеристики arrow_down
Размер 38
Категория защиты S1P
Основной материал Замша
Материал защитного подноска Композит
Вид изделия Кроссовки
Материал защитной пластины Металл
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
Знижка -45 %
1500 грн/шт
825 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -33.3 %
288 грн/шт
192 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии