Круг алмазный для полировки керамической плитки и камня D125MM-50Р
Круг алмазный для полировки керамической плитки и камня D125MM-50Р
Круг алмазный для полировки керамической плитки и камня D125MM-50Р (1668912505)
Круг алмазный для полировки керамической плитки и камня D125MM-50Р
-арт. 1668912505
Номер товара 1668912505
В наличии
Цена:
336 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Для полировки и шлифования керамической плитки, керамогранита, мрамора, гранита, кварцита, бетона.
Высокий ресурс работы Высококачественный круг имеющий гибкую основу с нанесением алмазоносного слоя, состоящего из алмазного порошка и полимерной связки.
Может использоваться как с охлаждением так и без При работе без подачи воды рекомендуется через каждые 30 секунд охлаждать диск на холостом ходу.
Высокий ресурс работы Высококачественный круг имеющий гибкую основу с нанесением алмазоносного слоя, состоящего из алмазного порошка и полимерной связки.
Может использоваться как с охлаждением так и без При работе без подачи воды рекомендуется через каждые 30 секунд охлаждать диск на холостом ходу.
| Диаметр (Ø) | 125 мм |
| Частота вращения, макс. | 2800 об/мин |
| Высота сегмента | 3 мм |
| Решение задач (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость снятия материала (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество поверхности/финишная обработка (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Размер зерна | P50 |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Для полировки и шлифования керамической плитки, керамогранита, мрамора, гранита, кварцита, бетона.
Высокий ресурс работы Высококачественный круг имеющий гибкую основу с нанесением алмазоносного слоя, состоящего из алмазного порошка и полимерной связки.
Может использоваться как с охлаждением так и без При работе без подачи воды рекомендуется через каждые 30 секунд охлаждать диск на холостом ходу.
Высокий ресурс работы Высококачественный круг имеющий гибкую основу с нанесением алмазоносного слоя, состоящего из алмазного порошка и полимерной связки.
Может использоваться как с охлаждением так и без При работе без подачи воды рекомендуется через каждые 30 секунд охлаждать диск на холостом ходу.
Характеристики
| Диаметр (Ø) | 125 мм |
| Частота вращения, макс. | 2800 об/мин |
| Высота сегмента | 3 мм |
| Решение задач (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Скорость снятия материала (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество поверхности/финишная обработка (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Размер зерна | P50 |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Круг алмазный для полировки керамической плитки и камня D125MM-100Р
Круг алмазный для полировки керамической плитки и камня D125MM-3000Р
Нет отзывов про этот товар