Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Круг алмазный для полировки керамической плитки и камня D125MM-100Р
Фото - 1 - Круг алмазный для полировки керамической плитки и камня D125MM-100Р
Фото - 2 - Круг алмазный для полировки керамической плитки и камня D125MM-100Р
Фото - 3 - Круг алмазный для полировки керамической плитки и камня D125MM-100Р
Фото - 1 - Круг алмазный для полировки керамической плитки и камня D125MM-100Р
Фото - 2 - Круг алмазный для полировки керамической плитки и камня D125MM-100Р
Фото - 3 - Круг алмазный для полировки керамической плитки и камня D125MM-100Р

Круг алмазный для полировки керамической плитки и камня D125MM-100Р (1668912510)

Круг алмазный для полировки керамической плитки и камня D125MM-100Р -арт. 1668912510
Номер товара 1668912510
В наличии
Цена:
336 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для полировки и шлифования керамической плитки, керамогранита, мрамора, гранита, кварцита, бетона.
Высокий ресурс работы Высококачественный круг имеющий гибкую основу с нанесением алмазоносного слоя, состоящего из алмазного порошка и полимерной связки.

Может использоваться как с охлаждением так и без При работе без подачи воды рекомендуется через каждые 30 секунд охлаждать диск на холостом ходу.
Диаметр (Ø) 125 мм
Частота вращения, макс. 2800 об/мин
Высота сегмента 3 мм
Решение задач (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Скорость снятия материала (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Качество поверхности/финишная обработка (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Размер зерна P100

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для полировки и шлифования керамической плитки, керамогранита, мрамора, гранита, кварцита, бетона.
Высокий ресурс работы Высококачественный круг имеющий гибкую основу с нанесением алмазоносного слоя, состоящего из алмазного порошка и полимерной связки.

Может использоваться как с охлаждением так и без При работе без подачи воды рекомендуется через каждые 30 секунд охлаждать диск на холостом ходу.
Характеристики arrow_down
Диаметр (Ø) 125 мм
Частота вращения, макс. 2800 об/мин
Высота сегмента 3 мм
Решение задач (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Скорость снятия материала (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Качество поверхности/финишная обработка (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Размер зерна P100
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -60.9 %
24.54 грн/шт
9.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купить
3408.13 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2226 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
9546.66 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ