Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные GRUS, S1P, стальной носок, низкие, серые, пара, р.37
Фото - 1 - Ботинки защитные GRUS, S1P, стальной носок, низкие, серые, пара, р.37
Скидка -4.8 %
Фото - 2 - Ботинки защитные GRUS, S1P, стальной носок, низкие, серые, пара, р.37
Скидка -4.8 %
Фото - 1 - Ботинки защитные GRUS, S1P, стальной носок, низкие, серые, пара, р.37
Фото - 2 - Ботинки защитные GRUS, S1P, стальной носок, низкие, серые, пара, р.37

Ботинки защитные GRUS, S1P, стальной носок, низкие, серые, пара, р.37 (M416123037)

Ботинки защитные GRUS, S1P, стальной носок, низкие, серые, пара, р.37, MODYF-арт. M416123037
Номер товара M416123037
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
630 грн/шт
-4.8 %
600 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Удобная защитная обувь со спортивно-повседневным дизайном. Оптимальная защита и отличный климат для ног!
  • Дышащая замша, текстильные вставки
  • Подкладка из сетчатой ткани
  • Стальной защитный носок, стальная защита от проникновения
  • Нескользящая подошва PU SRC, комфортная ширина 11 (широкая посадка)
  • Ориентировочный вес: 655 г / ботинок в размере 42
Cпецобувь, класс защиты: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345 Верх обувь: Замша с текстильной вставкой
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Размер 37
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S1P
Прочий стандарт SRC
Основной материал Замша
Верхняя часть башмака Замша с текстильной вставкой
Материал защитной пластины Композит
Материал защитного подноска Металл
Цвет Серый
Вид изделия Ботинок

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Удобная защитная обувь со спортивно-повседневным дизайном. Оптимальная защита и отличный климат для ног!
  • Дышащая замша, текстильные вставки
  • Подкладка из сетчатой ткани
  • Стальной защитный носок, стальная защита от проникновения
  • Нескользящая подошва PU SRC, комфортная ширина 11 (широкая посадка)
  • Ориентировочный вес: 655 г / ботинок в размере 42
Cпецобувь, класс защиты: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345 Верх обувь: Замша с текстильной вставкой
Характеристики arrow_down
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Размер 37
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S1P
Прочий стандарт SRC
Основной материал Замша
Верхняя часть башмака Замша с текстильной вставкой
Материал защитной пластины Композит
Материал защитного подноска Металл
Цвет Серый
Вид изделия Ботинок
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -61.3 %
186 грн/шт
72 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
7.86 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1000 шт
Нет в наличии
Знижка -58.6 %
65.32 грн/шт
27.07 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купить
2.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ