Ботинки защитные GRUS, S1P, стальной носок, низкие, серые, пара, р.36
Ботинки защитные GRUS, S1P, стальной носок, низкие, серые, пара, р.36
Ботинки защитные GRUS, S1P, стальной носок, низкие, серые, пара, р.36 (M416123036)
Ботинки защитные GRUS, S1P, стальной носок, низкие, серые, пара, р.36, MODYF-арт. M416123036
Номер товара M416123036
Нет в наличии
Цена:
4400.76 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Удобная защитная обувь со спортивно-повседневным дизайном. Оптимальная защита и отличный климат для ног!
- Дышащая замша, текстильные вставки
- Подкладка из сетчатой ткани
- Стальной защитный носок, стальная защита от проникновения
- Нескользящая подошва PU SRC, комфортная ширина 11 (широкая посадка)
- Ориентировочный вес: 655 г / ботинок в размере 42
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| ISO | 20345 |
| Размер | 36 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S1P |
| Прочий стандарт | SRC |
| Основной материал | Замша |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Металл |
| Цвет | Серый |
| Вид изделия | Ботинок |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Удобная защитная обувь со спортивно-повседневным дизайном. Оптимальная защита и отличный климат для ног!
- Дышащая замша, текстильные вставки
- Подкладка из сетчатой ткани
- Стальной защитный носок, стальная защита от проникновения
- Нескользящая подошва PU SRC, комфортная ширина 11 (широкая посадка)
- Ориентировочный вес: 655 г / ботинок в размере 42
Характеристики
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| ISO | 20345 |
| Размер | 36 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S1P |
| Прочий стандарт | SRC |
| Основной материал | Замша |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Металл |
| Цвет | Серый |
| Вид изделия | Ботинок |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Ботинки защитные GRUS, S1P, стальной носок, низкие, серые, пара, р.48
Ботинки защитные GRUS, S1P, стальной носок, низкие, серые, пара, р.37
Нет отзывов про этот товар