Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Размер
Цена
Спрятать arrow
Цена

Низкие защитные ботинки, S1P Grus

Низкие защитные ботинки, S1P Grus

Низкие защитные ботинки, S1P Grus

Низкие защитные ботинки, S1P Grus

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Низкие защитные ботинки, S1P Grus

Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
M416123037
В наличии
37
- +
1 шт
630 грн 600 грн
Ботинки защитные GRUS, S1P, стальной носок, низкие, серые, пара, р.37
M416123036
Нет в наличии
36
- +
1 шт
4400.76 грн
Ботинки защитные GRUS, S1P, стальной носок, низкие, серые, пара, р.36
M416123048
Нет в наличии
48
- +
1 шт
4400.76 грн
Ботинки защитные GRUS, S1P, стальной носок, низкие, серые, пара, р.48

Топ товаров, что покупаются

Знижка -4.8 %
630 грн/шт
600 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Низкие защитные ботинки, S1P Grus
⭐ Количество товаров в наличии 1
⭐ Самый дешевый товар 600 грн
⭐ Самый дорогой товар 4400.76 грн

Низкие защитные ботинки, S1P Grus от Wurth

Низкие защитные ботинки, S1P Grus от Wurth - это профессиональное рабочее взуття, которое предназначено для защиты ног работников в условиях производства, строительства, ремонта и других работ, связанных с риском травмирования.

Стандарт защиты

Низкие защитные ботинки, S1P Grus от Wurth соответствуют стандарту защиты S1P. Этот стандарт устанавливает требования к защитным ботинкам, которые должны обеспечивать следующие виды защиты:

  • Защиту от ударов в носочной части
  • Защиту от проколов подошвы
  • Скользкость подошвы
  • Противоударную защиту пятки

Материалы и исполнение

Низкие защитные ботинки, S1P Grus от Wurth изготовлены из качественных материалов и имеют надежное исполнение. Верх ботинок выполнен из натуральной кожи, которая обеспечивает прочность и износостойкость. Подкладка выполнена из текстиля, который обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость. Подошва изготовлена из полиуретана, который обеспечивает хорошую амортизацию и сцепление с различными поверхностями.

Защитные элементы

В низких защитных ботинках, S1P Grus от Wurth предусмотрены следующие защитные элементы:

  • Стальной подносок, который защищает ноги от ударов острыми предметами.
  • Защита от перфорации, которая защищает ноги от проколов острыми предметами.

Особенности использования

Низкие защитные ботинки, S1P Grus от Wurth рекомендуется использовать в следующих условиях:

  • В помещениях и на открытом воздухе
  • При работе с острыми предметами
  • При работе с электрооборудованием
  • При работе в условиях повышенной опасности падения предметов

Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание покупателю

При выборе низких защитных ботинок, S1P Grus от Wurth необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Размер. Ботинки должны плотно сидеть на ноге, не сдавливая ее, но и не болтаться.
  • Стандарт защиты. Ботинки должны соответствовать требованиям стандарта защиты, который необходим для вашего рабочего места.
  • Материалы и качество изготовления. Ботинки должны быть изготовлены из качественных материалов и иметь надежное исполнение.

Дополнительные преимущества

Низкие защитные ботинки, S1P Grus от Wurth имеют ряд дополнительных преимуществ, которые делают их удобными и комфортными для использования:

  • Эргономичный дизайн обеспечивает хорошую посадку на ноге и снижает нагрузку на стопу.
  • Система вентиляции обеспечивает хорошую воздухопроницаемость и препятствует перегреву ног.
  • Антистатическая защита снижает риск поражения электрическим током.

Рекомендации по уходу

Для того чтобы продлить срок службы низких защитных ботинок, S1P Grus от Wurth, необходимо соблюдать следующие рекомендации по уходу:

  • Ботинки необходимо регулярно очищать от грязи и пыли.
  • Не рекомендуется использовать агрессивные моющие средства, которые могут повредить материалы ботинок.
  • После очистки ботинки необходимо хорошо просушить.
  • При длительном хранении ботинки необходимо хранить в сухом и прохладном месте.