Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок и пласт
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок и пласт
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок и пласт
Доступно в виде 11
показать все версии
Фильтр
Версии товара Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок и пласт
Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, композитный носок и пластина, серо-синие, пара, р.37
Номер товара 5358729537
Техническая информация
| Размер | 37 |
| Категория защиты | S1P |
| Стандарты | SRC |
| Основной материал | Замша |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Цвет | Серый, Синий |
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, композитный носок и пластина, серо-синие, пара, р.38
Номер товара 5358729538
Техническая информация
| Размер | 38 |
| Категория защиты | S1P |
| Стандарты | SRC |
| Основной материал | Замша |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Цвет | Серый, Синий |
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, композитный носок и пластина, серо-синие, пара, р.39
Номер товара 5358729539
Техническая информация
| Размер | 39 |
| Категория защиты | S1P |
| Стандарты | SRC |
| Основной материал | Замша |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Цвет | Серый, Синий |
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, композитный носок и пластина, серо-синие, пара, р.40
Номер товара 5358729540
Техническая информация
| Размер | 40 |
| Категория защиты | S1P |
| Стандарты | SRC |
| Основной материал | Замша |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Цвет | Серый, Синий |
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, композитный носок и пластина, серо-синие, пара, р.41
Номер товара 5358729541
Техническая информация
| Размер | 41 |
| Категория защиты | S1P |
| Стандарты | SRC |
| Основной материал | Замша |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Цвет | Серый, Синий |
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, композитный носок и пластина, серо-синие, пара, р.42
Номер товара 5358729542
Техническая информация
| Размер | 42 |
| Категория защиты | S1P |
| Стандарты | SRC |
| Основной материал | Замша |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Цвет | Серый, Синий |
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, композитный носок и пластина, серо-синие, пара, р.43
Номер товара 5358729543
Техническая информация
| Размер | 43 |
| Категория защиты | S1P |
| Стандарты | SRC |
| Основной материал | Замша |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Цвет | Серый, Синий |
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, композитный носок и пластина, серо-синие, пара, р.44
Номер товара 5358729544
Техническая информация
| Размер | 44 |
| Категория защиты | S1P |
| Стандарты | SRC |
| Основной материал | Замша |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Цвет | Серый, Синий |
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, композитный носок и пластина, серо-синие, пара, р.45
Номер товара 5358729545
Техническая информация
| Размер | 45 |
| Категория защиты | S1P |
| Стандарты | SRC |
| Основной материал | Замша |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Цвет | Серый, Синий |
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, композитный носок и пластина, серо-синие, пара, р.46
Номер товара 5358729546
Техническая информация
| Размер | 46 |
| Категория защиты | S1P |
| Стандарты | SRC |
| Основной материал | Замша |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Цвет | Серый, Синий |
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, композитный носок и пластина, серо-синие, пара, р.47
Номер товара 5358729547
Техническая информация
| Размер | 47 |
| Категория защиты | S1P |
| Стандарты | SRC |
| Основной материал | Замша |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Цвет | Серый, Синий |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок и пласт |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 11 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 1927.8 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1927.8 грн |
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок и пласт от Wurth
Способ применения
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок и пласт от Wurth предназначены для защиты ног от травм в условиях строительства, ремонта и других работ, связанных с производственной деятельностью.
Основные характеристики
- Защита от ударов по ноге: класс S1P.
- Защита от прокола: композитный носок и пластина.
- Антискользящая подошва: SRC.
- Водонепроницаемость: нет.
- Дышащие свойства: да.
Особенности
- Изготовлены из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность, износостойкость и комфорт.
- Комфортная посадка благодаря анатомической форме.
- Регулируемые шнурки для оптимальной фиксации.
Особенности использования
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок и пласт от Wurth подходят для использования в различных условиях, включая:
- Строительные площадки.
- Ремонтные работы.
- Промышленные предприятия.
- Складские помещения.
Зачем нужен этот товар
Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, комп.носок и пласт от Wurth обеспечивают надежную защиту ног от травм, связанных с ударами, проколами и скольжением. Они являются обязательным элементом рабочей экипировки для работников, чья деятельность связана с производственной деятельностью.
Что стоит знать перед покупкой
При выборе кроссовок защитных Workshop[R], S1P, комп.носок и пласт от Wurth необходимо обратить внимание на следующие факторы:
- Размер. Кроссовки должны плотно сидеть на ноге, но не сдавливать ее.
- Материал. Кроссовки должны быть изготовлены из прочных и износостойких материалов.
- Подошва. Подошва должна быть антискользящей и обеспечивать хорошее сцепление с различными поверхностями.