Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, композитный носок и пластина, серо-синие, пара, р.41
Фото - 1 - Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, композитный носок и пластина, серо-синие, пара, р.41
Скидка -15 %
Фото - 1 - Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, композитный носок и пластина, серо-синие, пара, р.41

Кроссовки защитные Workshop[R], S1P, композитный носок и пластина, серо-синие, пара, р.41 (5358729541)

Кроссовки защитные Workshop[R] S1P, композитный носок и пластина, серо-синие, пара, р.41-арт. 5358729541
Номер товара 5358729541
В наличии
Цена:
2268 грн/шт
-15 %
1927.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Легкая защитная обувь, обеспечит максимальный комфорт и защиту

  • Внешний материал: качественная натуральная замша
  • Подносок из поликарбоната
  • Стандартная стелька EVA
  • Подошва изготовлена из пенополиуретана двойной плотности с литьевым методом крепления, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами
  • Кевларовая подкладка с устойчивостью к проколам
  • Сопротивление скольжению SRC
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
Размер 41
Категория защиты S1P
Стандарты SRC
Основной материал Замша
Материал защитной пластины Композит
Материал защитного подноска Композит
Вид изделия Кроссовки
Цвет Серый, Синий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Описание arrow_down

Легкая защитная обувь, обеспечит максимальный комфорт и защиту

  • Внешний материал: качественная натуральная замша
  • Подносок из поликарбоната
  • Стандартная стелька EVA
  • Подошва изготовлена из пенополиуретана двойной плотности с литьевым методом крепления, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами
  • Кевларовая подкладка с устойчивостью к проколам
  • Сопротивление скольжению SRC
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
Характеристики arrow_down
Размер 41
Категория защиты S1P
Стандарты SRC
Основной материал Замша
Материал защитной пластины Композит
Материал защитного подноска Композит
Вид изделия Кроссовки
Цвет Серый, Синий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
Знижка -25 %
0.24 грн/шт
0.18 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1000 шт
Купить