Куртка зимняя сигнальная FLUO
Фильтр
Версии товара Куртка зимняя сигнальная FLUO
Номер товара
Цвет
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Куртка зимняя сигнальная FLUO, желтая, размер 3XL
Номер товара M409337005
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес наполнителя на м² | 180 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 190 г |
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 40°C |
| Цвет | Желтый/Антрацит |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Материал | 100% полиэстер Oxford 300D |
| Стандарты | ISO 20471:2013, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Куртка зимняя сигнальная FLUO, желтая, размер 4XL
Номер товара M409337006
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес наполнителя на м² | 180 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 190 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 4XL |
| Цвет | Желтый/Антрацит |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Материал | 100% полиэстер Oxford 300D |
| Стандарты | ISO 20471:2013, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Куртка зимняя сигнальная FLUO, желтая, размер L
Номер товара M409337002
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес наполнителя на м² | 180 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 190 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | L |
| Цвет | Желтый/Антрацит |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Материал | 100% полиэстер Oxford 300D |
| Стандарты | ISO 20471:2013, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Куртка зимняя сигнальная FLUO, желтая, размер M
Номер товара M409337001
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес наполнителя на м² | 180 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 190 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | M |
| Цвет | Желтый/Антрацит |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Материал | 100% полиэстер Oxford 300D |
| Стандарты | ISO 20471:2013, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Куртка зимняя сигнальная FLUO, желтая, размер S
Номер товара M409337000
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес наполнителя на м² | 180 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 190 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | S |
| Цвет | Желтый/Антрацит |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Материал | 100% полиэстер Oxford 300D |
| Стандарты | ISO 20471:2013, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Куртка зимняя сигнальная FLUO, желтая, размер XS
Номер товара M409337010
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес наполнителя на м² | 180 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 190 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | XS |
| Цвет | Желтый/Антрацит |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Материал | 100% полиэстер Oxford 300D |
| Стандарты | ISO 20471:2013, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Куртка зимняя сигнальная FLUO, желтая, размер XXL
Номер товара M409337004
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес наполнителя на м² | 180 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 190 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | XXL |
| Цвет | Желтый/Антрацит |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Материал | 100% полиэстер Oxford 300D |
| Стандарты | ISO 20471:2013, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер 2XL
Номер товара M409338004
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес наполнителя на м² | 180 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 190 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | XXL |
| Вид изделия | Куртка |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Материал | 100% полиэстер Oxford 300D |
| Стандарты | ISO 20471:2013, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер 3XL
Номер товара M409338005
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес наполнителя на м² | 180 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 190 г |
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 40°C |
| Вид изделия | Куртка |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Материал | 100% полиэстер Oxford 300D |
| Стандарты | ISO 20471:2013, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер 4XL
Номер товара M409338006
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес наполнителя на м² | 180 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 190 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 4XL |
| Вид изделия | Куртка |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Материал | 100% полиэстер Oxford 300D |
| Стандарты | ISO 20471:2013, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер 5XL
Номер товара M409338007
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес наполнителя на м² | 180 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 190 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 5XL |
| Вид изделия | Куртка |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Материал | 100% полиэстер Oxford 300D |
| Стандарты | ISO 20471:2013, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер 6XL
Номер товара M409338008
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес наполнителя на м² | 180 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 190 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 6XL |
| Вид изделия | Куртка |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Материал | 100% полиэстер Oxford 300D |
| Стандарты | ISO 20471:2013, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер L
Номер товара M409338002
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес наполнителя на м² | 180 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 190 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | L |
| Вид изделия | Куртка |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Материал | 100% полиэстер Oxford 300D |
| Стандарты | ISO 20471:2013, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер M
Номер товара M409338001
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес наполнителя на м² | 180 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 190 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | M |
| Вид изделия | Куртка |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Материал | 100% полиэстер Oxford 300D |
| Стандарты | ISO 20471:2013, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер S
Номер товара M409338000
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес наполнителя на м² | 180 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 190 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | S |
| Вид изделия | Куртка |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Материал | 100% полиэстер Oxford 300D |
| Стандарты | ISO 20471:2013, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер XL
Номер товара M409338003
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес наполнителя на м² | 180 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 190 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | XL |
| Вид изделия | Куртка |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Материал | 100% полиэстер Oxford 300D |
| Стандарты | ISO 20471:2013, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер XS
Номер товара M409338010
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес наполнителя на м² | 180 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 190 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | XS |
| Вид изделия | Куртка |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Материал | 100% полиэстер Oxford 300D |
| Стандарты | ISO 20471:2013, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Куртка зимняя сигнальная FLUO, желтая, размер 5XL
Номер товара M409337007
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес наполнителя на м² | 180 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 190 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 5XL |
| Цвет | Желтый/Антрацит |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Материал | 100% полиэстер Oxford 300D |
| Стандарты | ISO 20471:2013, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Куртка зимняя сигнальная FLUO, желтая, размер 6XL
Номер товара M409337008
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес наполнителя на м² | 180 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 190 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 6XL |
| Цвет | Желтый/Антрацит |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Материал | 100% полиэстер Oxford 300D |
| Стандарты | ISO 20471:2013, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Куртка зимняя сигнальная FLUO, желтая, размер XL
Номер товара M409337003
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес наполнителя на м² | 180 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 190 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | XL |
| Цвет | Желтый/Антрацит |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Материал | 100% полиэстер Oxford 300D |
| Стандарты | ISO 20471:2013, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Куртка зимняя сигнальная FLUO |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 15 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 5280 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 5280 грн |