Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер XL
Фото - 1 - Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер XL
Фото - 2 - Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер XL
Фото - 3 - Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер XL
Фото - 4 - Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер XL
Фото - 5 - Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер XL
Фото - 6 - Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер XL
Фото - 7 - Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер XL
Фото - 8 - Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер XL
Фото - 9 - Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер XL
Фото - 10 - Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер XL
Фото - 11 - Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер XL
Фото - 1 - Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер XL
Фото - 2 - Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер XL
Фото - 3 - Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер XL
Фото - 4 - Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер XL
Фото - 5 - Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер XL
Фото - 6 - Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер XL
Фото - 7 - Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер XL
Фото - 8 - Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер XL
Фото - 9 - Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер XL
Фото - 10 - Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер XL
Фото - 11 - Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер XL

Куртка зимняя сигнальная FLUO, оранжевая, размер XL (M409338003)

Куртка зимняя FLUO, сигнальная со светоотражающ. полосами, оранжевая, размер XL, MODYF-арт. M409338003
Номер товара M409338003
В наличии
Цена:
5280 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Абсолютная видимость: Светоотражающие ленты LOXY® REX (Норвегия)

Основа безопасности в условиях плохой видимости или в темное время суток – это качество светоотражающих элементов. В нашей коллекции используются топовые микропризматические ленты от норвежского лидера отрасли – компании LOXY.


Стандарт EN ISO 20471 и видимость с 300 метров

Одежда гарантирует максимальную площадь и яркость отражения света фар под любым углом. Даже если лента уже старая, затертая и прошла через строгие рабочие будни, она все равно остается четко просматриваемой для водителя с расстояния до 300 метров, давая ему критически важное время на реакцию и торможение.


Феноменальная долговечность

В отличие от дешевых аналогов, осыпающихся за несколько месяцев, ленты LOXY REX выдерживают до 75 циклов интенсивной промышленной стирки при высоких температурах без потери своих уникальных светоотражающих свойств и без расслоения.


Устойчивость к УФ-излучению

Ткань и флуоресцентные красители (как сигнальный желтый, так и оранжевый) устойчивы к выгоранию; одежда сохраняет насыщенный цвет даже после продолжительной работы под солнцем


Огнестойкость и терморегуляция

Безопасность на объекте часто требует защиты от кратковременного термического воздействия:

  • Технологический барьер – компоненты одежды и ленты LOXY обладают огнестойкими свойствами, не поддерживают горение и предотвращают распространение пламени
  • Климат-контроль – ткань имеет высокую воздухопроницаемость и зоны с меш-вентиляцией, эффективно отводит влагу и поддерживает комфорт в жару

Экологическая чистота и безопасность для кожи: OEKO-TEX® Standard 100

Премиальная одежда должна быть безопасной не только снаружи, но и внутри. Вся коллекция сертифицирована по международному стандарту OEKO-TEX® Standard 100.

Это гарантирует, что в составе ткани, нитей, застежек и красителей отсутствуют токсичные вещества, формальдегиды, тяжелые металлы или аллергены. Даже при интенсивном использовании одежда не вызывает раздражений или дерматитов.


Профессиональная выносливость и эргономика

  • Тройное усиление швов – критические зоны прошиты сверхпрочными нитями для предотвращения разрывов
  • Грязе- и водоотталкивающая обработка – ткань устойчива к загрязнениям, маслам и легким осадкам; грязь не впитывается
  • Анатомический крой – обеспечивает свободу движений и комфорт во время активной работы


Таблиця розмірів

Набивка 100% полиэстер
Материал подложки 100% полиэстер
Вес наполнителя на м² 180 г
Вес единицы поверхности ткани на м² 190 г
Можно мыть при 40°C
Размер XL
Вид изделия Куртка
Цвет Оранжевый, Антрацит
Назначение Сигнальная спецодежда
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке
Материал 100% полиэстер Oxford 300D
Стандарты ISO 20471:2013, EN 20471, EN 343, EN 14058

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Абсолютная видимость: Светоотражающие ленты LOXY® REX (Норвегия)

Основа безопасности в условиях плохой видимости или в темное время суток – это качество светоотражающих элементов. В нашей коллекции используются топовые микропризматические ленты от норвежского лидера отрасли – компании LOXY.


Стандарт EN ISO 20471 и видимость с 300 метров

Одежда гарантирует максимальную площадь и яркость отражения света фар под любым углом. Даже если лента уже старая, затертая и прошла через строгие рабочие будни, она все равно остается четко просматриваемой для водителя с расстояния до 300 метров, давая ему критически важное время на реакцию и торможение.


Феноменальная долговечность

В отличие от дешевых аналогов, осыпающихся за несколько месяцев, ленты LOXY REX выдерживают до 75 циклов интенсивной промышленной стирки при высоких температурах без потери своих уникальных светоотражающих свойств и без расслоения.


Устойчивость к УФ-излучению

Ткань и флуоресцентные красители (как сигнальный желтый, так и оранжевый) устойчивы к выгоранию; одежда сохраняет насыщенный цвет даже после продолжительной работы под солнцем


Огнестойкость и терморегуляция

Безопасность на объекте часто требует защиты от кратковременного термического воздействия:

  • Технологический барьер – компоненты одежды и ленты LOXY обладают огнестойкими свойствами, не поддерживают горение и предотвращают распространение пламени
  • Климат-контроль – ткань имеет высокую воздухопроницаемость и зоны с меш-вентиляцией, эффективно отводит влагу и поддерживает комфорт в жару

Экологическая чистота и безопасность для кожи: OEKO-TEX® Standard 100

Премиальная одежда должна быть безопасной не только снаружи, но и внутри. Вся коллекция сертифицирована по международному стандарту OEKO-TEX® Standard 100.

Это гарантирует, что в составе ткани, нитей, застежек и красителей отсутствуют токсичные вещества, формальдегиды, тяжелые металлы или аллергены. Даже при интенсивном использовании одежда не вызывает раздражений или дерматитов.


Профессиональная выносливость и эргономика

  • Тройное усиление швов – критические зоны прошиты сверхпрочными нитями для предотвращения разрывов
  • Грязе- и водоотталкивающая обработка – ткань устойчива к загрязнениям, маслам и легким осадкам; грязь не впитывается
  • Анатомический крой – обеспечивает свободу движений и комфорт во время активной работы


Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Набивка 100% полиэстер
Материал подложки 100% полиэстер
Вес наполнителя на м² 180 г
Вес единицы поверхности ткани на м² 190 г
Можно мыть при 40°C
Размер XL
Вид изделия Куртка
Цвет Оранжевый, Антрацит
Назначение Сигнальная спецодежда
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке
Материал 100% полиэстер Oxford 300D
Стандарты ISO 20471:2013, EN 20471, EN 343, EN 14058
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
5280 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
4032 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
4032 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить