Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка зимова FUSION, синя, розмір L
Фото - 1 - Куртка зимова FUSION, синя, розмір L
Фото - 1 - Куртка зимова FUSION, синя, розмір L

Куртка зимова FUSION, синя, розмір L (M411544002)

Куртка зимова FUSION, синя, розмір L, MODYF -арт. M411544002
Номер товару M411544002
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Тепла і м'яка зимова куртка з графеновою підкладкою, яка зберігає тепло тіла Ця куртка також має водонепроникне покриття без використання фтору та технологію FlexiT для максимальної свободи рухів
Матеріал 100% перероблюваний поліестер
Наповнення 100% поліестер
Матеріал підкладки 100% поліестер
Вага матеріалу покриття на м² 120 г
Вага одиниці поверхні тканини на м² 195 г
Можна мити при 40 °C
Розмір L
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Колір Чорничний
Стандарт EN 14058
Стандарти EN 14058

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Тепла і м'яка зимова куртка з графеновою підкладкою, яка зберігає тепло тіла Ця куртка також має водонепроникне покриття без використання фтору та технологію FlexiT для максимальної свободи рухів
Характеристики arrow_down
Матеріал 100% перероблюваний поліестер
Наповнення 100% поліестер
Матеріал підкладки 100% поліестер
Вага матеріалу покриття на м² 120 г
Вага одиниці поверхні тканини на м² 195 г
Можна мити при 40 °C
Розмір L
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Колір Чорничний
Стандарт EN 14058
Стандарти EN 14058
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
6248.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1122 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1587.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2904 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
2880 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1800 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
Ціна по запиту
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити