Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Комбінезон робочий CETUS, бежевий, розмір 4XL
Фото - 1 - Комбінезон робочий CETUS, бежевий, розмір 4XL
Фото - 2 - Комбінезон робочий CETUS, бежевий, розмір 4XL
Фото - 1 - Комбінезон робочий CETUS, бежевий, розмір 4XL
Фото - 2 - Комбінезон робочий CETUS, бежевий, розмір 4XL

Комбінезон робочий CETUS, бежевий, розмір 4XL (M405135006)

Комбінезон робочий CETUS, бежевий, розмір 4XL, MODYF -арт. M405135006
Номер товару M405135006
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зручний комбінезон забезпечує практичний захист всього тіла. Багато різноманітних кишень для дбайливого зберігання всіх інструментів
  • Одяг, що не залишає подряпин, із застібками-блискавками зі спеціального пластику, на який не реагують металодетектори
  • П'ять зовнішніх кишень, дві кишені для ручок, дві нагрудні кишені, кишеня для рулетки
  • Ергономічний виріз на колінах, еластична вставка на талії, кишені для захисту колін з міцного матеріалу Cordura – усе забезпечує комфорт і захист
  • Тримач для бейджів, персоналізована етикетка для працівника
  • Підходить для промислового прання, сертифікований відповідно до DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN
  • Вага одиниці поверхні тканини на м² 245 г
    Розмір 4XL
    Можна мити при 60 °C
    Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
    Колір Бежевий, антрацит
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прати за средньої температури, Професійна суха чистка, стандартный процес

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Зручний комбінезон забезпечує практичний захист всього тіла. Багато різноманітних кишень для дбайливого зберігання всіх інструментів
  • Одяг, що не залишає подряпин, із застібками-блискавками зі спеціального пластику, на який не реагують металодетектори
  • П'ять зовнішніх кишень, дві кишені для ручок, дві нагрудні кишені, кишеня для рулетки
  • Ергономічний виріз на колінах, еластична вставка на талії, кишені для захисту колін з міцного матеріалу Cordura – усе забезпечує комфорт і захист
  • Тримач для бейджів, персоналізована етикетка для працівника
  • Підходить для промислового прання, сертифікований відповідно до DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN
  • Характеристики arrow_down
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 245 г
    Розмір 4XL
    Можна мити при 60 °C
    Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
    Колір Бежевий, антрацит
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прати за средньої температури, Професійна суха чистка, стандартный процес
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    2940 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    2880 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    6248.28 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    Ціна по запиту
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    544.8 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    Знижка -50 %
    2880 грн/шт
    1440 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    6596.64 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення