Куртка рабочая STRETCH X
Версии товара Куртка рабочая STRETCH X
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Цвет | Антрацит |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 4XL |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Цвет | Антрацит |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Размер | M |
| Цвет | Антрацит |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Размер | S |
| Цвет | Антрацит |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Размер | XS |
| Цвет | Антрацит |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Цвет | Зеленый |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 4XL |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Цвет | Зеленый |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 5XL |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Цвет | Зеленый |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Можно мыть при | 60°C |
| Размер | 6XL |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Цвет | Зеленый |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Размер | L |
| Цвет | Зеленый |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Размер | M |
| Цвет | Зеленый |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Размер | S |
| Цвет | Зеленый |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Размер | XS |
| Цвет | Зеленый |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Синий |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 4XL |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Синий |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Размер | L |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Синий |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Размер | M |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Синий |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Размер | S |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Синий |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Размер | XL |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Синий |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Размер | XXL |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Синий |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 4XL |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 5XL |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Размер | L |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Куртка рабочая STRETCH X |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 29 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 3468 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 6279.84 грн |
💬 Думка експерта
Робоча куртка STRETCH X — комфорт і захист для активної роботи
Коли потрібна куртка, в якій можна працювати весь день і не відчувати дискомфорту, STRETCH X заслуговує на увагу. Це не просто верхній одяг, а продумана річ, яка поєднує зручність, функціональність і сучасний вигляд. Виробник MODYF створив модель, яка підходить для різних умов роботи — від складу до будмайданчика.
Матеріал і технологія еластичності
Основа куртки — це інноваційна еластична тканина з таким складом: 72% бавовни, 25% поліестеру і 3% еластану. Бавовна забезпечує комфорт і приємні відчуття на шкірі, полійстер додає міцності, а еластан робить матеріал еластичним. Тканина важить близько 260 грамів на квадратний метр — достатньо щільна, щоб добре виглядати і захищати від легкого вітру, але не важка.
Головна перевага — еластичність. Куртка рухається разом з тілом, не сковує рухів, не натирає в плечах чи під пахвами. Нахиляєтесь, тягнетесь, працюєте руками — все це робите легко, без відчуття, що одяг вас тримає.
Сітчасті вставки забезпечують максимальну вентиляцію. Там, де тіло найбільше потіє — спина, пахви — є додаткові отвори для повітря. Це важливо в теплу пору року або коли робота фізично активна.
Тканина E-care — захист від випромінювання
Цікава особливість — тканина E-care, яка захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання. Для тих, хто працює біля обладнання, електроприладів або в середовищі з підвищеним рівнем ЕМВ, це додатковий бонус. Технологія підтверджена сертифікатами, не порожні слова.
Кишені і функціональність
Куртка має п'ять зовнішніх кишень, дві внутрішні і кишеню для ручки. Всі вони розміщені там, куди зручно дістати рукою, не згинаючись безглуздо. Телефон, документи, інструменти, ручки — все має своє місце. Нічого не губиться, нічого не треба шукати по кишенях.
Приховані ґудзики — важлива деталь для тих, хто працює з поверхнями, які легко подряпати. На відкритих металевих ґудзиках можна залишити слід на лакофарбовому покритті або склі. Тут ґудзики захованы, тому нічого не дряпається.
Захист і безпека
Світловідбивні вставки роблять працівника помітним у темряві або при поганому освітленні. Це важливо, коли робота триває до вечора або проходить у приміщеннях з недостатнім світлом.
Регульовані манжети і низ куртки за допомогою липучок — це зручно, коли треба підлаштувати куртку під свої потреби. Хочете, щоб вітер не задував — затягніть. Треба більше свободи — ослабте. Все просто і швидко.
Потрійні шви в критичних місцях — це продовжує термін служби виробу. Там, де зазвичай рветься або розходиться, стоїть додатковий рядок. Зажим для бейджа — зручна дрібничка, яка не дає бейджу загубитися.
Розміри і кольори
Розмірна сітка від XS до 6XL — це дуже широко. Багато виробників обмежуються S-XXL, а тут є варіанти як для найдрібніших, так і для найбільших розмірів. Це реально важливо, бо не всі люди мають стандартну фігуру.
Чотири кольори: сірий, синій, антрацит, зелений. Сірий і синій — класика, яка підходить до всього. Антрацит — для тих, хто любить темне. Зелений — для тих, хто хоче щось трохи відмінне від стандартних кольорів.
Сертифікація і догляд
Наявність сертифікату STANDARD 100 від OEKO-TEX підтверджує, що матеріали безпечні для здоров'я. Це важливо для одягу, який носиш протягом усього дня.
Прання при температурі до 60 °C — можна випрати будь-які забруднення, які трапляються на роботі. Сушка в обертовому барабані на нормальному режимі дозволена. Прасування при низькій температурі. Відбілювання і хімічна чистка заборонені.
Можливість нанесення логотипу
Якщо треба одягнути команду в єдиному стилі, куртки підходять для нанесення логотипу. Це зручно для корпоративних замовлень, коли хочеться створити впізнаваний образ компанії.
Для кого підійде
Працівники будівельних майданчиків, складів, виробництв, автосервісів, комунальних служб. Всі, хто цінує зручність, функціональність і нормальний вигляд. Куртка підходить для активної роботи, не обмежує рухів і витримує реальні умови експлуатації.
Підсумок
Робоча куртка STRETCH X — це річ, яка нормально сидить, має купу кишень, захищає від вітру і не обмежує рухів. Еластичний матеріал, сітчасті вставки для вентиляції, приховані ґудзики, світловідбивні елементи, широка розмірна сітка, можливість нанести логотип. Те, що треба, коли потрібен практичний робочий одяг, який не підведе.