Куртка рабочая STRETCH X, зеленая, размер XS
Куртка рабочая STRETCH X, зеленая, размер XS
Куртка рабочая STRETCH X, зеленая, размер XS (M401300010)
Куртка рабочая STRETCH X, зеленая, размер XS, MODYF -арт. M401300010
Номер товара M401300010
В наличии
Цена:
3468 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Инновационная эластичная ткань сочетает в себе комфорт хлопка с прочностью полиэстера.
- Скрытые пуговицы для защиты поверхностей царапин.
- 5 внешних, 2 внутренних кармана, карман для ручки.
- Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения).
- Световозвращающие вставки.
- Регулируемые манжеты и низ куртки с помощью липучек.
- Тройные швы, зажим для бейджей,
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®.
Таблица размеров
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Размер | XS |
| Цвет | Зеленый |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
Информация о продукте
Описание
Инновационная эластичная ткань сочетает в себе комфорт хлопка с прочностью полиэстера.
- Скрытые пуговицы для защиты поверхностей царапин.
- 5 внешних, 2 внутренних кармана, карман для ручки.
- Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения).
- Световозвращающие вставки.
- Регулируемые манжеты и низ куртки с помощью липучек.
- Тройные швы, зажим для бейджей,
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®.
Таблица размеров
Характеристики
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Размер | XS |
| Цвет | Зеленый |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Куртка рабочая STRETCH X, серая, размер S
Куртка рабочая STRETCH X, серая, размер XXL
Куртка рабочая STRETCH X, антрацит, размер L
Куртка рабочая STRETCH X, антрацит, размер S
Куртка рабочая STRETCH X, синяя, размер S
Нет отзывов про этот товар