Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка рабочая STRETCH X, синяя, размер 4XL
Фото - 1 - Куртка рабочая STRETCH X, синяя, размер 4XL
Фото - 2 - Куртка рабочая STRETCH X, синяя, размер 4XL
Фото - 1 - Куртка рабочая STRETCH X, синяя, размер 4XL
Фото - 2 - Куртка рабочая STRETCH X, синяя, размер 4XL

Куртка рабочая STRETCH X, синяя, размер 4XL (M401252006)

Куртка рабочая STRETCH X, синяя, размер 4XL, MODYF-арт. M401252006
Номер товара M401252006
В наличии
Цена:
3468 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Инновационная эластичная ткань сочетает в себе комфорт хлопка с прочностью полиэстера.

  • Скрытые пуговицы для защиты поверхностей царапин.
  • 5 внешних, 2 внутренних кармана, карман для ручки.
  • Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения).
  • Световозвращающие вставки.
  • Регулируемые манжеты и низ куртки с помощью липучек.
  • Тройные швы, зажим для бейджей,
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®.

Таблица размеров

Вес единицы поверхности ткани на м² 260 г
Размер 4XL
Можно мыть при 60°C
Материал 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан
Вид изделия Куртка
Инструкция по уходу Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Назначение Рабочая
Цвет Синий
Возможность нанесения логотипа Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Инновационная эластичная ткань сочетает в себе комфорт хлопка с прочностью полиэстера.

  • Скрытые пуговицы для защиты поверхностей царапин.
  • 5 внешних, 2 внутренних кармана, карман для ручки.
  • Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения).
  • Световозвращающие вставки.
  • Регулируемые манжеты и низ куртки с помощью липучек.
  • Тройные швы, зажим для бейджей,
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®.

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 260 г
Размер 4XL
Можно мыть при 60°C
Материал 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан
Вид изделия Куртка
Инструкция по уходу Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Назначение Рабочая
Цвет Синий
Возможность нанесения логотипа Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
3600 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3468 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1320 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
3540 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить