Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка рабочая STRETCH X, зеленая, размер M
Фото - 1 - Куртка рабочая STRETCH X, зеленая, размер M
Фото - 2 - Куртка рабочая STRETCH X, зеленая, размер M
Фото - 1 - Куртка рабочая STRETCH X, зеленая, размер M
Фото - 2 - Куртка рабочая STRETCH X, зеленая, размер M

Куртка рабочая STRETCH X, зеленая, размер M (M401300001)

Куртка рабочая STRETCH X, зеленая, размер M, MODYF -арт. M401300001
Номер товара M401300001
В наличии
Цена:
3468 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Инновационная эластичная ткань сочетает в себе комфорт хлопка с прочностью полиэстера.

  • Скрытые пуговицы для защиты поверхностей царапин.
  • 5 внешних, 2 внутренних кармана, карман для ручки.
  • Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения).
  • Световозвращающие вставки.
  • Регулируемые манжеты и низ куртки с помощью липучек.
  • Тройные швы, зажим для бейджей,
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®.

Таблица размеров

Вес единицы поверхности ткани на м² 260 г
Можно мыть при 60°C
Материал 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан
Размер M
Цвет Зеленый
Вид изделия Куртка
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку
Назначение Рабочая

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Инновационная эластичная ткань сочетает в себе комфорт хлопка с прочностью полиэстера.

  • Скрытые пуговицы для защиты поверхностей царапин.
  • 5 внешних, 2 внутренних кармана, карман для ручки.
  • Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения).
  • Световозвращающие вставки.
  • Регулируемые манжеты и низ куртки с помощью липучек.
  • Тройные швы, зажим для бейджей,
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®.

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 260 г
Можно мыть при 60°C
Материал 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан
Размер M
Цвет Зеленый
Вид изделия Куртка
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку
Назначение Рабочая
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
3594 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3540 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3540 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
2520 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1188 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить