Куртка зимняя сигнальная 3 в 1
Фильтр
Версии товара Куртка зимняя сигнальная 3 в 1
Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Куртка зимняя сигнальная 3 в 1, размер 3XL
Номер товара M409283005
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Материал | 100% полиэстер Oxford |
| Вес покрытия материала на м² | 120 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 230 г |
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 40°C |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
| Цвет | Желтый/Антрацит |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
Куртка зимняя сигнальная 3 в 1, размер M
Номер товара M409283001
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Материал | 100% полиэстер Oxford |
| Вес покрытия материала на м² | 120 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 230 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
| Размер | M |
| Цвет | Желтый/Антрацит |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
Куртка зимняя сигнальная 3 в 1, размер S
Номер товара M409283000
Техническая информация
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал | 100% полиэстер Oxford |
| Вес покрытия материала на м² | 120 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 230 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
| Размер | S |
| Цвет | Желтый/Антрацит |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
Куртка зимняя сигнальная 3 в 1, размер L
Номер товара M409283002
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Материал | 100% полиэстер Oxford |
| Вес покрытия материала на м² | 120 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 230 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
| Размер | L |
| Цвет | Желтый/Антрацит |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
Куртка зимняя сигнальная 3 в 1, размер XL
Номер товара M409283003
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Материал | 100% полиэстер Oxford |
| Вес покрытия материала на м² | 120 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 230 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
| Размер | XL |
| Цвет | Желтый/Антрацит |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
Куртка зимняя сигнальная 3 в 1, размер XXL
Номер товара M409283004
Техническая информация
| Набивка | 100% полиэстер |
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Материал | 100% полиэстер Oxford |
| Вес покрытия материала на м² | 120 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 230 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Стандарты | ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
| Размер | XXL |
| Цвет | Желтый/Антрацит |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Куртка зимняя сигнальная 3 в 1 |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 3 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 12642 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 12642 грн |