Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка зимняя сигнальная 3 в 1, размер 3XL
Фото - 1 - Куртка зимняя сигнальная 3 в 1, размер 3XL
Фото - 2 - Куртка зимняя сигнальная 3 в 1, размер 3XL
Фото - 3 - Куртка зимняя сигнальная 3 в 1, размер 3XL
Фото - 4 - Куртка зимняя сигнальная 3 в 1, размер 3XL
Фото - 5 - Куртка зимняя сигнальная 3 в 1, размер 3XL
Фото - 1 - Куртка зимняя сигнальная 3 в 1, размер 3XL
Фото - 2 - Куртка зимняя сигнальная 3 в 1, размер 3XL
Фото - 3 - Куртка зимняя сигнальная 3 в 1, размер 3XL
Фото - 4 - Куртка зимняя сигнальная 3 в 1, размер 3XL
Фото - 5 - Куртка зимняя сигнальная 3 в 1, размер 3XL

Куртка зимняя сигнальная 3 в 1, размер 3XL (M409283005)

Куртка зимняя сигнальная 3 в 1, желтая/антрацит, размер 3XL, MODYF -арт. M409283005
Номер товара M409283005
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
12642 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Многофункциональная парка съемной конструкции, обеспечивающая тепло и комфорт в любую погоду – это самое качественное мембранное решение для высокой видимости на рынке Украины
Эта очень заметная и многофункциональная куртка с высоким уровнем видимости обеспечивает максимальную свободу движений благодаря эластичной ткани. Она также обеспечит надежное тепло, сухость и безопасность в любое время года
  • Эластичная ткань, дышащая, водонепроницаемая (10 000 мм водяного столба), тефлоновое покрытие (устойчивое к маслу и бензину)
  • 2 нагрудных кармана, 3 кармана для ручек, 2 передних кармана на молнии, карманы Наполеон, внутренний карман на молнии
  • Светоотражатели LOXY®, надежные сварные швы, съемный и регулируемый капюшон, также идеально подходящий для ношения с каской
  • Высокий флисовый воротник, регулируемые манжеты/талия, эргономичный крой рукава, держатель для удостоверения личности
  • Сертифицированная стеганная внутренняя куртка EN 20471 класса 3 с карманами и световозвращателями LOXY®, EN 14058
  • EN 20471 класс 3 (размер XS класс 2), EN 343 класс 3/3
  • Набивка 100% полиэстер
    Материал подложки 100% полиэстер
    Материал 100% полиэстер Oxford
    Вес покрытия материала на м² 120 г
    Вес единицы поверхности ткани на м² 230 г
    Размер 3XL
    Можно мыть при 40°C
    Стандарты ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058
    Цвет Желтый/Антрацит
    Вид изделия Куртка
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке
    Назначение Сигнальная спецодежда

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Многофункциональная парка съемной конструкции, обеспечивающая тепло и комфорт в любую погоду – это самое качественное мембранное решение для высокой видимости на рынке Украины
    Эта очень заметная и многофункциональная куртка с высоким уровнем видимости обеспечивает максимальную свободу движений благодаря эластичной ткани. Она также обеспечит надежное тепло, сухость и безопасность в любое время года
  • Эластичная ткань, дышащая, водонепроницаемая (10 000 мм водяного столба), тефлоновое покрытие (устойчивое к маслу и бензину)
  • 2 нагрудных кармана, 3 кармана для ручек, 2 передних кармана на молнии, карманы Наполеон, внутренний карман на молнии
  • Светоотражатели LOXY®, надежные сварные швы, съемный и регулируемый капюшон, также идеально подходящий для ношения с каской
  • Высокий флисовый воротник, регулируемые манжеты/талия, эргономичный крой рукава, держатель для удостоверения личности
  • Сертифицированная стеганная внутренняя куртка EN 20471 класса 3 с карманами и световозвращателями LOXY®, EN 14058
  • EN 20471 класс 3 (размер XS класс 2), EN 343 класс 3/3
  • Характеристики arrow_down
    Набивка 100% полиэстер
    Материал подложки 100% полиэстер
    Материал 100% полиэстер Oxford
    Вес покрытия материала на м² 120 г
    Вес единицы поверхности ткани на м² 230 г
    Размер 3XL
    Можно мыть при 40°C
    Стандарты ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058
    Цвет Желтый/Антрацит
    Вид изделия Куртка
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке
    Назначение Сигнальная спецодежда
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    3720 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 1 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    9360 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 4 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    9505.26 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    4200 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить