Куртка зимняя STRETCH X, утепленная, антрацит, размер 6XL
Куртка зимняя STRETCH X, утепленная, антрацит, размер 6XL
Куртка зимняя STRETCH X, утепленная, антрацит, размер 6XL (M441234008)
Куртка зимняя STRETCH X, утепленная, антрацит, размер 6XL, MODYF
-арт. M441234006
Номер товара M441234008
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
9360 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Прочная и дышащая зимняя куртка из эластичного материала с водоотталкивающей мембраной
- Технология FlexiT обеспечивает максимальную свободу движений.
- Водоотталкивающий верхний материал (8000 мм водяного столба)
- Защита от ветра, за счет особой структуры материала - ветронепроницаемость (4000 MVP)
- Усиленные плечи, световозвращающие вставки
- 8 внешних и 2 внутренних кармана, скрытое отверстие для шнура наушников, съемный капюшон
- Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения)
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
Таблица размеров
| Вес покрытия материала на м² | 170 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 285 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 6XL |
| Материал | 96% полиэстер, 4% спандекс |
| Цвет | Антрацит |
| Назначение | Влагостойкая |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Стандарт EN | 14058 |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Стандарты | EN 14058 |
Информация о продукте
Описание
Прочная и дышащая зимняя куртка из эластичного материала с водоотталкивающей мембраной
- Технология FlexiT обеспечивает максимальную свободу движений.
- Водоотталкивающий верхний материал (8000 мм водяного столба)
- Защита от ветра, за счет особой структуры материала - ветронепроницаемость (4000 MVP)
- Усиленные плечи, световозвращающие вставки
- 8 внешних и 2 внутренних кармана, скрытое отверстие для шнура наушников, съемный капюшон
- Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения)
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
Таблица размеров
Характеристики
| Вес покрытия материала на м² | 170 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 285 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 6XL |
| Материал | 96% полиэстер, 4% спандекс |
| Цвет | Антрацит |
| Назначение | Влагостойкая |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Стандарт EN | 14058 |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Стандарты | EN 14058 |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Куртка зимняя STRETCH X, утепленная, антрацит, размер 4XL
Куртка зимняя STRETCH X, утепленная, синяя, размер L
Куртка зимняя STRETCH X, утепленная, антрацит, размер XL
Куртка зимняя STRETCH X, утепленная, синяя, размер S
Нет отзывов про этот товар