Куртка зимняя STRETCH X, утепленная, антрацит, размер 4XL
Куртка зимняя STRETCH X, утепленная, антрацит, размер 4XL
Куртка зимняя STRETCH X, утепленная, антрацит, размер 4XL (M441234006)
Куртка зимняя STRETCH X, утепленная, антрацит, размер 4XL, MODYF {арт.M441234006}
Номер товара M441234006
Нет в наличии
Цена:
9360 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Преимущества Зимней куртки STRETCH X, MODYF
- Отличная защита от холода и ветра благодаря утеплению
- Изготовлена из прочных и износостойких материалов
- Удобная посадка и отличная мобильность благодаря технологии STRETCH X
- Стойкая к пятнам и долговечная, легко чистится и стирается
- Современный дизайн и элегантный цвет антрацит
- Идеальный размер M для комфортной посадки
| Вес покрытия материала на м² | 170 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 285 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 4XL |
| Материал | 96% полиэстер, 4% спандекс |
| Цвет | Антрацит |
| Назначение | Влагостойкая |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Стандарт EN | 14058 |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Стандарты | EN 14058 |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Преимущества Зимней куртки STRETCH X, MODYF
- Отличная защита от холода и ветра благодаря утеплению
- Изготовлена из прочных и износостойких материалов
- Удобная посадка и отличная мобильность благодаря технологии STRETCH X
- Стойкая к пятнам и долговечная, легко чистится и стирается
- Современный дизайн и элегантный цвет антрацит
- Идеальный размер M для комфортной посадки
Характеристики
| Вес покрытия материала на м² | 170 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 285 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 4XL |
| Материал | 96% полиэстер, 4% спандекс |
| Цвет | Антрацит |
| Назначение | Влагостойкая |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Стандарт EN | 14058 |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Стандарты | EN 14058 |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Куртка зимняя STRETCH X, утепленная, синяя, размер L
Куртка зимняя STRETCH X, утепленная, антрацит, размер XL
Куртка зимняя STRETCH X, утепленная, синяя, размер S
Нет отзывов про этот товар