Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка зимняя STRETCH X, утепленная, антрацит, размер 3XL
Фото - 1 - Куртка зимняя STRETCH X, утепленная, антрацит, размер 3XL
Фото - 2 - Куртка зимняя STRETCH X, утепленная, антрацит, размер 3XL
Фото - 3 - Куртка зимняя STRETCH X, утепленная, антрацит, размер 3XL
Фото - 4 - Куртка зимняя STRETCH X, утепленная, антрацит, размер 3XL
Фото - 5 - Куртка зимняя STRETCH X, утепленная, антрацит, размер 3XL
Фото - 1 - Куртка зимняя STRETCH X, утепленная, антрацит, размер 3XL
Фото - 2 - Куртка зимняя STRETCH X, утепленная, антрацит, размер 3XL
Фото - 3 - Куртка зимняя STRETCH X, утепленная, антрацит, размер 3XL
Фото - 4 - Куртка зимняя STRETCH X, утепленная, антрацит, размер 3XL
Фото - 5 - Куртка зимняя STRETCH X, утепленная, антрацит, размер 3XL

Куртка зимняя STRETCH X, утепленная, антрацит, размер 3XL (M441234005)

Куртка зимняя STRETCH X, утепленная, антрацит, размер 3XL, MODYF -арт. M441234005
Номер товара M441234005
Нет в наличии
Цена:
9360 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Rugged and breathable winter jacket made of stretch material with water-repellent membrane. The FlexiT technology ensures maximum freedom of movement. Информация о продукте Сертификаты/ Документы
Вес покрытия материала на м² 170 г
Вес единицы поверхности ткани на м² 285 г
Размер 3XL
Можно мыть при 40°C
Материал 96% полиэстер, 4% спандекс
Цвет Антрацит
Назначение Влагостойкая
Вид изделия Куртка
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке
Возможность нанесения логотипа Да
Стандарт EN 14058
Набивка 100% переработанный полиэстер
Стандарты EN 14058

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Rugged and breathable winter jacket made of stretch material with water-repellent membrane. The FlexiT technology ensures maximum freedom of movement. Информация о продукте Сертификаты/ Документы
Характеристики arrow_down
Вес покрытия материала на м² 170 г
Вес единицы поверхности ткани на м² 285 г
Размер 3XL
Можно мыть при 40°C
Материал 96% полиэстер, 4% спандекс
Цвет Антрацит
Назначение Влагостойкая
Вид изделия Куртка
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке
Возможность нанесения логотипа Да
Стандарт EN 14058
Набивка 100% переработанный полиэстер
Стандарты EN 14058
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
972 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
972 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1320 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2520 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить