Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кроссовки рабочие ALL SIZE, O2, синие, пара, р.38
Фото - 1 - Кроссовки рабочие ALL SIZE, O2, синие, пара, р.38
Фото - 2 - Кроссовки рабочие ALL SIZE, O2, синие, пара, р.38
Фото - 3 - Кроссовки рабочие ALL SIZE, O2, синие, пара, р.38
Фото - 1 - Кроссовки рабочие ALL SIZE, O2, синие, пара, р.38
Фото - 2 - Кроссовки рабочие ALL SIZE, O2, синие, пара, р.38
Фото - 3 - Кроссовки рабочие ALL SIZE, O2, синие, пара, р.38

Кроссовки рабочие ALL SIZE, O2, синие, пара, р.38 (5358020238)

Кроссовки рабочие ALL SIZE, O2, синие, пара, размер38, WORKSHOP -арт. 5358020238
Номер товара 5358020238
В наличии
Цена:
2100 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Удобная и комфортная рабочая обувь ALL SIZE с классом защиты O2



Материалы:
  • Верх: комбинация синей и черной замши с усиленными текстильными вставками для вентиляции и дополнительной прочности
  • Внутренняя часть: мягкая дышащая подкладка для комфорта в течение рабочего дня

    Подошва:
  • Подошва: двухслойный полиуретан (PU/PU) — легкая, износостойкая, гибкая
  • Устойчивость к скольжению: соответствует стандарту EN ISO 20345:2011 SRC — максимальный уровень сцепления (SRA + SRB)
  • Устойчивость к углеводородам: согласно стандарту EN ISO 20345:2011 FO

    Цвет:
  • Синий верх с черными элементами и серыми шнурками

    Размерный ряд:
  • Модель доступна в размерах 35–48
  • Размер 38
    Категория защиты O2
    Основной материал Замша
    Вид изделия Кроссовки
    Цвет синий, черный
    Верхняя часть башмака Пропускающий воздух текстильный материал
    Стандарты EN 20345, SRC, FO

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down

    Удобная и комфортная рабочая обувь ALL SIZE с классом защиты O2



    Материалы:
  • Верх: комбинация синей и черной замши с усиленными текстильными вставками для вентиляции и дополнительной прочности
  • Внутренняя часть: мягкая дышащая подкладка для комфорта в течение рабочего дня

    Подошва:
  • Подошва: двухслойный полиуретан (PU/PU) — легкая, износостойкая, гибкая
  • Устойчивость к скольжению: соответствует стандарту EN ISO 20345:2011 SRC — максимальный уровень сцепления (SRA + SRB)
  • Устойчивость к углеводородам: согласно стандарту EN ISO 20345:2011 FO

    Цвет:
  • Синий верх с черными элементами и серыми шнурками

    Размерный ряд:
  • Модель доступна в размерах 35–48
  • Характеристики arrow_down
    Размер 38
    Категория защиты O2
    Основной материал Замша
    Вид изделия Кроссовки
    Цвет синий, черный
    Верхняя часть башмака Пропускающий воздух текстильный материал
    Стандарты EN 20345, SRC, FO
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    1320 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    2520 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить