Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер 6XL
Фото - 1 - Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер 6XL
Фото - 2 - Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер 6XL
Фото - 1 - Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер 6XL
Фото - 2 - Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер 6XL

Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер 6XL (M411256008)

Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер 6XL, MODYF -арт. M411256008
Номер товара M411256008
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Водостойкая, эластичная куртка из 100% переработанного материала Thermore®. Ткань E-care обеспечивает 99% защиту от электромагнитного излучения.
  • Водоотталкивающая (5000 мм водяного столба) и дышащая ткань
  • 3 внешних кармана на молнии, 2 кармана для ручек, 3 внутренних кармана, 2 с клапаном
  • Светоотражающие вставки, эластичные манжеты и низ, скрытая застежка-молния
  • EN 343 Класс 3/1, проклеенные швы, водонепроницаемые (кроме белого цвета)
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®
  • Thermore® является зарегистрированной торговой маркой компании FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A., IT
    Назначение Влагостойкая
    Вид изделия Куртка
    Возможность нанесения логотипа Нет

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Водостойкая, эластичная куртка из 100% переработанного материала Thermore®. Ткань E-care обеспечивает 99% защиту от электромагнитного излучения.
  • Водоотталкивающая (5000 мм водяного столба) и дышащая ткань
  • 3 внешних кармана на молнии, 2 кармана для ручек, 3 внутренних кармана, 2 с клапаном
  • Светоотражающие вставки, эластичные манжеты и низ, скрытая застежка-молния
  • EN 343 Класс 3/1, проклеенные швы, водонепроницаемые (кроме белого цвета)
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®
  • Thermore® является зарегистрированной торговой маркой компании FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A., IT
    Характеристики arrow_down
    Назначение Влагостойкая
    Вид изделия Куртка
    Возможность нанесения логотипа Нет
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    2786.4 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    6540 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    Знижка -35 %
    3000 грн/шт
    1950 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Знижка -35 %
    3000 грн/шт
    1950 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить