Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Размер
Размер FR/ES/PT/BE
Размер одежды UK
Цена
Спрятать arrow
Цена

Джинсы STRETCH

Джинсы STRETCH

Джинсы STRETCH

Джинсы STRETCH

Доступно в виде 13 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Джинсы STRETCH

Номер товара
Размер
Размер FR/ES/PT/BE
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
M443139419
В наличии
42
36
- +
1 шт
2094 грн
Джинсы STRETCH, синие, размер 42
M443139421
В наличии
44
38
- +
1 шт
2094 грн
Джинсы STRETCH, синие, размер 44
M443139423
В наличии
46
40
- +
1 шт
2094 грн
Джинсы STRETCH, синие, размер 46
M443139425
В наличии
48
42
- +
1 шт
2094 грн
Джинсы STRETCH, синие, размер 48
M443139427
В наличии
50
44
- +
1 шт
2094 грн
Джинсы STRETCH, синие, размер 50
M443139429
В наличии
52
46
- +
1 шт
2094 грн
Джинсы STRETCH, синие, размер 52
M443139431
В наличии
54
48
- +
1 шт
2094 грн
Джинсы STRETCH, синие, размер 54
M443139433
В наличии
56
50
- +
1 шт
2094 грн
Джинсы STRETCH, синие, размер 56
M443139435
В наличии
58
52
- +
1 шт
2094 грн
Джинсы STRETCH, синие, размер 58
M443139439
В наличии
60
54
- +
1 шт
2094 грн
Джинсы STRETCH, синие, размер 60
M443139443
В наличии
62
56
- +
1 шт
2094 грн
Джинсы STRETCH, синие, размер 62
M443139447
В наличии
64
58
- +
1 шт
2094 грн
Джинсы STRETCH, синие, размер 64
M443139451
В наличии
66
60
- +
1 шт
2094 грн
Джинсы STRETCH, синие, размер 66

Топ товаров, что покупаются

2094 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2094 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2094 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2094 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Джинсы STRETCH
⭐ Количество товаров в наличии 13
⭐ Самый дешевый товар 2094 грн
⭐ Самый дорогой товар 2094 грн

💬 Думка експерта

Робочі джинси STRETCH — комфорт і свобода рухів на кожен день

Коли потрібні джинси, в яких можна працювати весь день і при цьому виглядати нормально, STRETCH заслуговують на увагу. Це не просто річ для вихідних, а продуманий робочий одяг, створений для тих, хто цінує зручність, але не хоче виглядати як будівельник. Підходять для складів, магазинів, виробництв і будь-яких місць, де потрібно рухатися багато і часто.

STRETCH Бавовна YKK OEKO-TEX

Матеріал і тканина

Основа джинсів — це 98% бавовни і 2% еластану. Бавовна забезпечує приємні відчуття на шкірі, хорошу повітропроникність і не викликає подразнення навіть при тривалому носінні. Еластан додає еластичності, тому джинси тягнуться там, де потрібно, і рухаються разом з тілом.

Вага тканини — 300 грамів на квадратний метр. Це солідний показник для робочих джинсів: достатньо міцний, щоб витримувати реальні умови експлуатації, але не занадто важкий, щоб обтяжувати ноги. Тканина добре тримає форму, не обвисає після прання і приємна на дотик.

Еластичність — це головна перевага цих джинсів. Нахиляєтесь, присідаєте, забираєтесь кудись — все це робите легко, без відчуття, що штани вас тримають. Ніде не тисне, не натирає, не сковує рухів. Це важливо, коли робота фізично активна і потрібна повна свобода.

Кишені і функціональність

П'ять зовнішніх кишень — це стандарт для робочих джинсів. Є де носити телефон, документи, дрібні інструменти. Кишені розміщені так, щоб до них було зручно дістатися, не згинаючись безглуздо. Нічого не губиться, все під рукою.

Застібка і деталі

Надійна застібка-блискавка YKK — це гарантія якості. YKK — японська компанія, яка робить найкращі блискавки у світі. Вона не заклиниє, не розійдеться, працює гладко роками. На роботі це важливо — застебнув і працюєш, нічого не зациклилося.

Колір і зовнішній вигляд

Колір джинсовий синій — класика, яка ніколи не виходить з моди. Це не той яскраво-синє, що вигоряє за сезон, а спокійний, насичений відтінок, який виглядає акуратно і підходить до різного одягу. Джинсовий колір практичний — не так видно дрібні забруднення, які неминучі на роботі.

Розміри і посадка

Розмірна сітка від 42 до 66 — це дуже широко. Багато виробників обмежуються 44-54, а тут є варіанти як для худорлявих, так і для тих, хто носить більші розміри. Це реально важливо, бо не всі люди мають стандартну фігуру, і знайти якісні джинси у великих розмірах буває непросто.

Сертифікація

Наявність сертифікату STANDARD 100 від OEKO-TEX підтверджує, що матеріали безпечні для здоров'я і не містять шкідливих речовин. Це важливо для одягу, який носиш близько до тіла протягом усього дня.

Догляд

Прання при температурі до 40 °C — стандарт для бавовняних джинсів. Можна прати в машинці на звичайному режимі. Сушка в барабані на низькій температурі дозволена — джинси не сідають і не втрачають форму. Прасування при низькій температурі, якщо треба виглядати акуратно. Відбілювання і хімічна чистка заборонені.

Для кого підійдуть

Джинси STRETCH підходять працівникам складів, магазинів, виробництв, сервісних служб. Формат джинсів дозволяє носити їх не лише на роботі, а й у повсякденному житті. Вони виглядають як звичайні джинси, але при цьому створені для робочих умов.

Підсумок

Робочі джинси STRETCH — це зручний одяг, який поєднує комфорт, свободу рухів і практичність. Еластична тканина, п'ять кишень, якісна блискавка YKK, широка розмірна сітка. Те, що треба, коли потрібні нормальні джинси для роботи, які не обмежують рухів і виглядають акуратно.