Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Джинсы STRETCH, синие, размер 52
Фото - 1 - Джинсы STRETCH, синие, размер 52
Фото - 2 - Джинсы STRETCH, синие, размер 52
Фото - 1 - Джинсы STRETCH, синие, размер 52
Фото - 2 - Джинсы STRETCH, синие, размер 52

Джинсы STRETCH, синие, размер 52 (M443139429)

Джинсы рабочие STRETCH, синие, размер 52, MODYF -арт. M443139429
Номер товара M443139429
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
2094 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Удобные рабочие джинсы STRETCH обеспечат вам максимальную свободу движений и долговечность на работе без необходимости отказываться от повседневного стиля
  • Изготовлены из прочной, эластичной ткани
  • 5 внешних карманов
  • Надежная застежка-молния YKK
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®

    Таблица размеров

  • Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г
    Размер одежды UK 36
    Можно мыть при 40°C
    Размер FR/ES/PT/BE 46
    Размер 52
    Материал 98% хлопок, 2% эластан
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку
    Цвет Синий джинсовый

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Удобные рабочие джинсы STRETCH обеспечат вам максимальную свободу движений и долговечность на работе без необходимости отказываться от повседневного стиля
  • Изготовлены из прочной, эластичной ткани
  • 5 внешних карманов
  • Надежная застежка-молния YKK
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®

    Таблица размеров

  • Характеристики arrow_down
    Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г
    Размер одежды UK 36
    Можно мыть при 40°C
    Размер FR/ES/PT/BE 46
    Размер 52
    Материал 98% хлопок, 2% эластан
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку
    Цвет Синий джинсовый
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    3540 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    3720 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    1440 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    Цена по запросу
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии
    1590 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    1440 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Цена по запросу
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии
    1590 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ