Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Джинсы STRETCH, синие, размер 56
Фото - 1 - Джинсы STRETCH, синие, размер 56
Фото - 2 - Джинсы STRETCH, синие, размер 56
Фото - 1 - Джинсы STRETCH, синие, размер 56
Фото - 2 - Джинсы STRETCH, синие, размер 56

Джинсы STRETCH, синие, размер 56 (M443139433)

Джинсы рабочие STRETCH, синие, размер 56, MODYF -арт. M443139433
Номер товара M443139433
В наличии
Цена:
2094 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Удобные рабочие джинсы STRETCH обеспечат вам максимальную свободу движений и долговечность на работе без необходимости отказываться от повседневного стиля
  • Изготовлены из прочной, эластичной ткани
  • 5 внешних карманов
  • Надежная застежка-молния YKK
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®

    Таблица размеров

  • Размер одежды UK 40
    Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г
    Можно мыть при 40°C
    Размер FR/ES/PT/BE 50
    Размер 56
    Материал 98% хлопок, 2% эластан
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку
    Цвет Синий джинсовый

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Удобные рабочие джинсы STRETCH обеспечат вам максимальную свободу движений и долговечность на работе без необходимости отказываться от повседневного стиля
  • Изготовлены из прочной, эластичной ткани
  • 5 внешних карманов
  • Надежная застежка-молния YKK
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®

    Таблица размеров

  • Характеристики arrow_down
    Размер одежды UK 40
    Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г
    Можно мыть при 40°C
    Размер FR/ES/PT/BE 50
    Размер 56
    Материал 98% хлопок, 2% эластан
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку
    Цвет Синий джинсовый
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    2094 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 4 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    3000 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    3240 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    2073.6 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    2094 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Знижка -15 %
    1128 грн/шт
    958.8 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить