Ботинки рабочие Workshop[R], О2, высокие, черные, пара, р.41
Ботинки рабочие Workshop[R], О2, высокие, черные, пара, р.41
Ботинки рабочие Workshop[R], О2, высокие, черные, пара, р.41 (5358801041)
Ботинки рабочие Workshop[R], О2, высокие, черные, пара, р.41 -арт. 5358801041
Номер товара 5358801041
В наличии
Цена:
1128 грн/шт
-15 %
958.8 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Качественная, удобная рабочая обувь с уровнем защиты O2.
Отличная защита ваших ног во время работы.
- Подошва изготовлена из пенополиуретана двойной плотности с литьевым методом крепления.
Устойчивая к воздействию углеводородов, наделенная маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами - Сопротивление скольжению SRC
- Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
- Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
- Закрытый участок пятки
| Размер | 41 |
| Категория защиты | O2 |
| Прочий стандарт | SRC |
| Материал защитного подноска | Без подноска |
| Материал защитной пластины | Без пластины |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Описание
Качественная, удобная рабочая обувь с уровнем защиты O2.
Отличная защита ваших ног во время работы.
- Подошва изготовлена из пенополиуретана двойной плотности с литьевым методом крепления.
Устойчивая к воздействию углеводородов, наделенная маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами - Сопротивление скольжению SRC
- Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
- Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
- Закрытый участок пятки
Характеристики
| Размер | 41 |
| Категория защиты | O2 |
| Прочий стандарт | SRC |
| Материал защитного подноска | Без подноска |
| Материал защитной пластины | Без пластины |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Ботинки рабочие Workshop[R], О2, высокие, черные, пара, р.37
Нет отзывов про этот товар