Брюки рабочие STAR CP, черные, размер 66
Брюки рабочие STAR CP, черные, размер 66
Брюки рабочие STAR CP, черные, размер 66 (M403510451)
Брюки Wurth STAR CP250 черные размер 66 Modyf
Номер товара M403510451
Нет в наличии
Цена:
1590 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
- Пуговицы и застежка на липучке закрыты для предотвращения царапин
- 2 передних кармана, 2 задних кармана, складной карман, набедренный карман
- Эргономичный крой на коленях, эластичный пояс.
- Подол можно удлинить на 5 см.
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 240 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 60 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 60% хлопок, 40% полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер | 66 |
Информация о продукте
Описание
- Пуговицы и застежка на липучке закрыты для предотвращения царапин
- 2 передних кармана, 2 задних кармана, складной карман, набедренный карман
- Эргономичный крой на коленях, эластичный пояс.
- Подол можно удлинить на 5 см.
Характеристики
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 240 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 60 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 60% хлопок, 40% полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер | 66 |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Брюки рабочие STAR CP, сине-серые, размер 40
Брюки рабочие STAR CP, сине-серые, размер 52
Брюки Wurth STAR CP250 черные размер 42 Modyf
Нет отзывов про этот товар