Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Брюки рабочие STAR CP, черные, размер 46
Фото - 1 - Брюки рабочие STAR CP, черные, размер 46
Фото - 1 - Брюки рабочие STAR CP, черные, размер 46

Брюки рабочие STAR CP, черные, размер 46 (M403510423)

Брюки рабочие STAR CP, черные, размер 46, MODYF -арт. M403510423
Номер товара M403510423
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
1738.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Пуговицы и застежка на липучке закрыты для предотвращения царапин
  • 2 передних кармана, 2 задних кармана, складной карман, набедренный карман
  • Эргономичный крой на коленях, эластичный пояс.
  • Подол можно удлинить на 5 см.

Таблица размеров

Размер FR/ES/PT/BE 40
Вес единицы поверхности ткани на м² 240 г
Размер 46
Можно мыть при 60°C
Материал 60% хлопок, 40% полиэстер
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке
Назначение Рабочая
Возможность нанесения логотипа Да
Цвет Черный
Вид изделия Брюки

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Пуговицы и застежка на липучке закрыты для предотвращения царапин
  • 2 передних кармана, 2 задних кармана, складной карман, набедренный карман
  • Эргономичный крой на коленях, эластичный пояс.
  • Подол можно удлинить на 5 см.

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Размер FR/ES/PT/BE 40
Вес единицы поверхности ткани на м² 240 г
Размер 46
Можно мыть при 60°C
Материал 60% хлопок, 40% полиэстер
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке
Назначение Рабочая
Возможность нанесения логотипа Да
Цвет Черный
Вид изделия Брюки
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -35 %
1560 грн/шт
1014 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
3540 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3540 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
3540 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
3540 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
3540 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1320 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить