Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Размер
Размер FR/ES/PT/BE
Размер одежды UK
Цена
Спрятать arrow
Цена

Джинсы SAGITTARIUS

Джинсы SAGITTARIUS

Джинсы SAGITTARIUS

Джинсы SAGITTARIUS

Доступно в виде 11 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Джинсы SAGITTARIUS

Номер товара
Размер
Размер FR/ES/PT/BE
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
M403362419
В наличии
42
36
- +
1 шт
4680 грн
Джинсы CORDURA SAGITTARIUS, черные, размер 42
M403362421
В наличии
44
38
- +
1 шт
4680 грн
Джинсы CORDURA SAGITTARIUS, черные, размер 44
M403362423
В наличии
46
40
- +
1 шт
4680 грн
Джинсы CORDURA SAGITTARIUS, черные, размер 46
M403362425
В наличии
48
42
- +
1 шт
4680 грн
Джинсы CORDURA SAGITTARIUS, черные, размер 48
M403362427
В наличии
50
44
- +
1 шт
4680 грн
Джинсы CORDURA SAGITTARIUS, черные, размер 50
M403362429
В наличии
52
46
- +
1 шт
4680 грн
Джинсы CORDURA SAGITTARIUS, черные, размер 52
M403362431
В наличии
54
48
- +
1 шт
4680 грн
Джинсы CORDURA SAGITTARIUS, черные, размер 54
M403362433
В наличии
56
50
- +
1 шт
4680 грн
Джинсы CORDURA SAGITTARIUS, черные, размер 56
M403362435
В наличии
58
52
- +
1 шт
4680 грн
Джинсы CORDURA SAGITTARIUS, черные, размер 58
M403362439
В наличии
60
54
- +
1 шт
4680 грн
Джинсы CORDURA SAGITTARIUS, черные, размер 60
M403362443
В наличии
62
56
- +
1 шт
4680 грн
Джинсы CORDURA SAGITTARIUS, черные, размер 62

Топ товаров, что покупаются

4680 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Джинсы SAGITTARIUS
⭐ Количество товаров в наличии 11
⭐ Самый дешевый товар 4680 грн
⭐ Самый дорогой товар 4680 грн

💬 Думка експерта

Робочі джинси SAGITTARIUS — міцність, яка витримує все

Коли потрібні джинси, які не порвуться через місяць і не обмежать рухів, SAGITTARIUS заслуговують на увагу. Це не звичайні джинси для вихідних, а серйозний робочий одяг, створений для тих, хто працює в умовах, де звичайні речі довго не витримують.

SAGITTARIUS CORDURA® EN 14404

Матеріал CORDURA® — та сама міцність

Головна особливість цих джинсів — матеріал CORDURA®. Це торговельна марка INVISTA, швейцарської компанії, яка робить одну з найміцніших тканин у світі. CORDURA® використовують у військовій формі, мотоекіпіровці, туристичному спорядженні — там, де звичайна тканина не витримує.

У джинсах SAGITTARIUS цей матеріал використаний у місцях, що піддаються найбільшому зносу. Тобто там, де зазвичай джинси протираються або рвуться — посилено. Це не означає, що весь одяг важкий і жорсткий. Основна тканина — 80% бавовни, 17% поліаміду і 3% еластану. Бавовна дає комфорт, поліамід додає міцності, еластан робить еластичним.

Вага 350 грамів на квадратний метр — це солідна, але не занадто важка тканина. Джинси тримають форму, не обвисають, але й не сковують рухів.

Свобода рухів

Інноваційний еластичний матеріал поєднує в собі комфорт бавовни та міцність CORDURA®. Це означає, що джинси тягнуться там, де потрібно, і рухаються разом з тілом. Присідаєте, нахиляєтесь, забираєтесь кудись — все це робите легко, без відчуття, що штани вас тримають.

Кишені — окрема тема

Тринадцять зовнішніх кишень плюс кишеня для лінійки — це серйозна кількість. Є де носити все, що потрібно під рукою: телефон, інструменти, документи, ручки, лінійку. Всі кишені розміщені так, щоб до них було зручно дістатися, не згинаючись безглуздо. Нічого не губиться, все під рукою.

Захист колін

Посилені ділянки на колінах з кишенями для наколінників — це стандарт для тих, хто часто працює на колінах. Наколінники вставляються в кишені і захищають суглоби від навантаження. Дно кишені міцне, тому наколінники не пробиваються і не зміщуються.

Деталі, які важливі

Приховані ґудзики — важлива деталь для тих, хто працює з поверхнями, які легко подряпати. На відкритих металевих ґудзиках можна залишити слід на лакофарбовому покритті або склі. Тут ґудзики захованы, тому нічого не дряпається.

Сертифікація

Джинси сертифіковані за стандартом EN 14404 — це європейська норма для захисту працівників, особливо коли йдеться про наколінники. Тобто виріб офіційно протестований і відповідає вимогам безпеки.

Розміри і колір

Розмірна сітка від 42 до 62 — це дуже широко. Багато виробників обмежуються 44-54, а тут є варіанти як для худорлявих, так і для тих, хто носить більші розміри. Це реально важливо, бо не всі люди мають стандартну фігуру.

Колір чорний — практичний, не маркий, підходить до будь-якого робочого одягу.

Догляд

Прання при температурі до 40 °C — стандарт для такого типу тканин. Сушка в барабані на низькій температурі, прасування при низькій температурі. Відбілювання і хімічна чистка заборонені.

Для кого підійде

Працівники будівельних майданчиків, складарих, механіки, електрики, комунальники — всі, кому потрібні міцні штани, які не обмежують рухів. Формат джинсів дозволяє носити їх не лише на роботі, а й у повсякденному житті.

Підсумок

Джинси SAGITTARIUS — це робочі штани, які поєднують комфорт здатність витримувати реальні навантаження. CORDURA® у критичних місцях, 13 кишень, кишені для наколінників, широка розмірна сітка. Те, що треба, коли потрібні міцні джинси для важкої роботи.