Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Джинсы CORDURA SAGITTARIUS, черные, размер 48
Фото - 1 - Джинсы CORDURA SAGITTARIUS, черные, размер 48
Фото - 2 - Джинсы CORDURA SAGITTARIUS, черные, размер 48
Фото - 3 - Джинсы CORDURA SAGITTARIUS, черные, размер 48
Фото - 1 - Джинсы CORDURA SAGITTARIUS, черные, размер 48
Фото - 2 - Джинсы CORDURA SAGITTARIUS, черные, размер 48
Фото - 3 - Джинсы CORDURA SAGITTARIUS, черные, размер 48

Джинсы CORDURA SAGITTARIUS, черные, размер 48 (M403362425)

Джинсы рабочие CORDURA SAGITTARIUS, черные, размер 48, MODYF -арт. M403362425
Номер товара M403362425
В наличии
Цена:
4680 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Джинсы рабочие CORDURA SAGITTARIUS из инновационного эластичного материала, сочетающего в себе комфорт хлопка и прочность CORDURA®, обеспечивая максимальную свободу движений.
  • Материал CORDURA® (чрезвычайно устойчив к истиранию) в местах, подвергающихся наибольшему износу
  • 13 наружных карманов, карман для линейки
  • Скрытые пуговицы для предотвращения царапин
  • Усиленные участки на коленях с карманами для наколенников
  • Сертифицированы по стандарту EN 14404
    CORDURA® является зарегистрированной торговой маркой INVISTA Technologies S.à.r.l., Швейцария

    Таблица размеров

  • Стандарт EN 14404
    Вес единицы поверхности ткани на м² 350 г
    Можно мыть при 40°C
    Размер FR/ES/PT/BE 42
    Размер 48
    Стандарты EN 14404
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку
    Назначение Рабочая
    Цвет Черный
    Размер одежды UK 33
    Материал 80% хлопок, 17% полиамид, 3% эластан

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Джинсы рабочие CORDURA SAGITTARIUS из инновационного эластичного материала, сочетающего в себе комфорт хлопка и прочность CORDURA®, обеспечивая максимальную свободу движений.
  • Материал CORDURA® (чрезвычайно устойчив к истиранию) в местах, подвергающихся наибольшему износу
  • 13 наружных карманов, карман для линейки
  • Скрытые пуговицы для предотвращения царапин
  • Усиленные участки на коленях с карманами для наколенников
  • Сертифицированы по стандарту EN 14404
    CORDURA® является зарегистрированной торговой маркой INVISTA Technologies S.à.r.l., Швейцария

    Таблица размеров

  • Характеристики arrow_down
    Стандарт EN 14404
    Вес единицы поверхности ткани на м² 350 г
    Можно мыть при 40°C
    Размер FR/ES/PT/BE 42
    Размер 48
    Стандарты EN 14404
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку
    Назначение Рабочая
    Цвет Черный
    Размер одежды UK 33
    Материал 80% хлопок, 17% полиамид, 3% эластан
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    516 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    516 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Знижка -30 %
    984 грн/шт
    688.8 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    1738.8 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 1 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    516 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Знижка -30 %
    984 грн/шт
    688.8 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    2904 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Знижка -57.2 %
    1122 грн/шт
    480 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии