Футболка JOB+, красная, размер 5XL
Футболка JOB+, красная, размер 5XL
Футболка JOB+, красная, размер 5XL (M446211007)
Футболка JOB+, красная, размер 5XL, MODYF -арт. M446211007
Номер товара M446211007
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
516 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Футболка с отличным дизайном прямого кроя
- Круглый вырез
- Усиливающая вставка на горловине
- Хлопковый трикотаж
Таблиця розмірів
| Материал | 100% хлопковый трикотаж |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 150 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 5XL |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Вид изделия | Футболка |
| Цвет | Красный |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушить в сушилке при низкой температуре, Гладить при средней температуре, не выше 150 °C, Не подвергать химчистке |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Футболка с отличным дизайном прямого кроя
- Круглый вырез
- Усиливающая вставка на горловине
- Хлопковый трикотаж
Таблиця розмірів
Характеристики
| Материал | 100% хлопковый трикотаж |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 150 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 5XL |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Вид изделия | Футболка |
| Цвет | Красный |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушить в сушилке при низкой температуре, Гладить при средней температуре, не выше 150 °C, Не подвергать химчистке |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Футболка JOB+, серая, размер 3XL
Футболка JOB+, оливковая, размер XS
Футболка JOB+, черная, размер S
Футболка JOB+, красная, размер S
Футболка JOB+, черная, размер M
Нет отзывов про этот товар