Джинсы CORDURA SAGITTARIUS, черные, размер 46
Джинсы CORDURA SAGITTARIUS, черные, размер 46
Джинсы CORDURA SAGITTARIUS, черные, размер 46 (M403362423)
Джинсы рабочие CORDURA SAGITTARIUS, черные, размер 46, MODYF -арт. M403362423
Номер товара M403362423
В наличии
Цена:
4680 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Джинсы рабочие CORDURA SAGITTARIUS из инновационного эластичного материала, сочетающего в себе комфорт хлопка и прочность CORDURA®, обеспечивая максимальную свободу движений.
Материал CORDURA® (чрезвычайно устойчив к истиранию) в местах, подвергающихся наибольшему износу
13 наружных карманов, карман для линейки
Скрытые пуговицы для предотвращения царапин
Усиленные участки на коленях с карманами для наколенников
Сертифицированы по стандарту EN 14404
CORDURA® является зарегистрированной торговой маркой INVISTA Technologies S.à.r.l., Швейцария
Таблица размеров
CORDURA® является зарегистрированной торговой маркой INVISTA Technologies S.à.r.l., Швейцария
Таблица размеров
| Размер FR/ES/PT/BE | 40 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 350 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 46 |
| Стандарты | EN 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Размер одежды UK | 32 |
| Материал | 80% хлопок, 17% полиамид, 3% эластан |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Джинсы рабочие CORDURA SAGITTARIUS из инновационного эластичного материала, сочетающего в себе комфорт хлопка и прочность CORDURA®, обеспечивая максимальную свободу движений.
Материал CORDURA® (чрезвычайно устойчив к истиранию) в местах, подвергающихся наибольшему износу
13 наружных карманов, карман для линейки
Скрытые пуговицы для предотвращения царапин
Усиленные участки на коленях с карманами для наколенников
Сертифицированы по стандарту EN 14404
CORDURA® является зарегистрированной торговой маркой INVISTA Technologies S.à.r.l., Швейцария
Таблица размеров
CORDURA® является зарегистрированной торговой маркой INVISTA Technologies S.à.r.l., Швейцария
Таблица размеров
Характеристики
| Размер FR/ES/PT/BE | 40 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 350 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 46 |
| Стандарты | EN 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Размер одежды UK | 32 |
| Материал | 80% хлопок, 17% полиамид, 3% эластан |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Джинсы CORDURA SAGITTARIUS, черные, размер 44
Нет отзывов про этот товар