Брюки рабочие женские STRETCH X
Брюки рабочие женские STRETCH X
Брюки рабочие женские STRETCH X
Версии товара Брюки рабочие женские STRETCH X
Техническая информация
| Стандарт EN | 14404 |
| Размер одежды UK | 26 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер | 32 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 34 |
Техническая информация
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 36 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер одежды UK | 27 |
| Размер | 34 |
Техническая информация
| Размер одежды UK | 28 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 36 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 38 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Вид изделия | Брюки |
Техническая информация
| Размер FR/ES/PT/BE | 40 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 38 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер одежды UK | 29/30 |
Техническая информация
| Размер | 40 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер одежды UK | 30 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 42 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Вид изделия | Брюки |
Техническая информация
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 42 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 44 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер одежды UK | 31/30 |
Техническая информация
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 44 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 46 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер одежды UK | 32 |
Техническая информация
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 46 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 48 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер одежды UK | 33 |
Техническая информация
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 48 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 50 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер одежды UK | 34 |
Техническая информация
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер одежды UK | 36 |
| Размер | 50 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 52 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Вид изделия | Брюки |
Техническая информация
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер одежды UK | 38 |
| Размер | 52 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 54 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Вид изделия | Брюки |
Техническая информация
| Размер одежды UK | 40 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 54 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 56 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Вид изделия | Брюки |
Техническая информация
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 36 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Белый |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер одежды UK | 27 |
| Размер | 34 |
Техническая информация
| Размер одежды UK | 28 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 36 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 38 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Белый |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Вид изделия | Брюки |
Техническая информация
| Размер FR/ES/PT/BE | 40 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 38 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Белый |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер одежды UK | 29/30 |
Техническая информация
| Размер одежды UK | 40 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 54 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 56 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Белый |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Вид изделия | Брюки |
Техническая информация
| Стандарт EN | 14404 |
| Размер одежды UK | 26 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер | 32 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 34 |
Техническая информация
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 36 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер одежды UK | 27 |
| Размер | 34 |
Техническая информация
| Размер одежды UK | 28 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 36 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 38 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Вид изделия | Брюки |
Техническая информация
| Размер FR/ES/PT/BE | 40 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 38 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер одежды UK | 29/30 |
Техническая информация
| Размер | 40 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер одежды UK | 30 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 42 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Вид изделия | Брюки |
Техническая информация
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 42 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 44 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер одежды UK | 31/30 |
Техническая информация
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 44 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 46 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер одежды UK | 32 |
Техническая информация
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 46 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 48 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер одежды UK | 33 |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Брюки рабочие женские STRETCH X |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 40 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 2820 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 2820 грн |
Надежная защита и комфорт во время работы
Женские рабочие штаны STRETCH X созданы для активной работы, где важна свобода движений и практичность одежды. Они обеспечивают надежную защиту ног во время ежедневных задач, выдерживая интенсивное использование, оставаясь комфортными в течение всего дня. Прочная ткань устойчива к износу, царапинам и трению, что делает брюки долговечными даже в сложных условиях труда. Модель подходит для работы в помещении, производстве и на открытом воздухе, обеспечивая баланс между защитой и комфортом.
Эластичность для свободы движений
Брюки STRETCH X изготовлены из материала с эластичными свойствами, что позволяет ткани подстраиваться под телодвижения. Благодаря этому во время наклонов, приседаний или активного передвижения штаны не ограничивают действия, не давят и не сползают. Эластичный материал также способствует сохранению формы изделия, что гарантирует аккуратный вид даже после длительного ношения. Это делает модель идеальным выбором для профессионалов, ценящих свободу движений и практичность.
Анатомический женский крой
Брюки имеют продуманный женский крой, учитывающий анатомические особенности фигуры. Они хорошо сидят по талии и бедрам, не создают лишний объем и обеспечивают комфорт в течение всего рабочего дня. Регулируемые элементы позволяют подогнать штаны под индивидуальные параметры, повышая удобство и уверенность в работе. Анатомическая посадка делает штаны практичными для любого вида деятельности.
Практичность и долговечность
Материал брюк STRETCH X устойчив к частой стирке и интенсивной эксплуатации, сохраняя форму, цвет и опрятный внешний вид. Изделие легко ухаживать, что делает его практичным выбором для ежедневного использования. Брюки рассчитаны на активную работу, обеспечивая долговечность и надежность при любых условиях, где важна прочность и функциональность рабочей одежды.
Универсальный стиль для работы
Современный и сдержанный дизайн брюк STRETCH X позволяет совмещать их с другими элементами рабочего гардероба, такими как футболки, кофты или полукомбинезоны. Они подходят для различных профессиональных сред и остаются комфортными и стильными для повседневного использования после работы. Это универсальное решение для женщин, которые ценят комфорт, практичность и долговечность в рабочей одежде.