Брюки женские STRETCH X, антрацит, размер 38
Брюки женские STRETCH X, антрацит, размер 38
Брюки женские STRETCH X, антрацит, размер 38 (M403352503)
Брюки рабочие женские STRETCH X, антрацит, размер 38, MODYF -арт. M403352503
Номер товара M403352503
В наличии
Цена:
2820 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Современные женские брюки STRETCH X изготовлены из стрейч-материала. Они обеспечивают эластичность и максимальный комфорт
Скрытые пуговицы защищают поверхности от царапин
Семь наружных карманов, два кармана для ручек, карман для линейки
Ткань E-care (обеспечивает 99% защиту от электромагнитного излучения)
Светоотражающие вставки, эргономичный крой, усиленная зона колен, эластичный пояс
Тройные просроченные швы, зажим для бейджа, карманы на коленях
Сертифицированы в соответствии с DIN EN 14404, STANDARD 100 от OEKO-TEX®
Таблица размеров
Таблица размеров
| Размер FR/ES/PT/BE | 40 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 38 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер одежды UK | 29/30 |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Современные женские брюки STRETCH X изготовлены из стрейч-материала. Они обеспечивают эластичность и максимальный комфорт
Скрытые пуговицы защищают поверхности от царапин
Семь наружных карманов, два кармана для ручек, карман для линейки
Ткань E-care (обеспечивает 99% защиту от электромагнитного излучения)
Светоотражающие вставки, эргономичный крой, усиленная зона колен, эластичный пояс
Тройные просроченные швы, зажим для бейджа, карманы на коленях
Сертифицированы в соответствии с DIN EN 14404, STANDARD 100 от OEKO-TEX®
Таблица размеров
Таблица размеров
Характеристики
| Размер FR/ES/PT/BE | 40 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 38 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер одежды UK | 29/30 |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Брюки женские STRETCH X, антрацит, размер 32
Брюки рабочие женские STRETCH X, черные, размер 32
Нет отзывов про этот товар