Брюки женские STRETCH X, белые, размер 36
Брюки женские STRETCH X, белые, размер 36
Брюки женские STRETCH X, белые, размер 36 (M403354501)
Брюки рабочие женские STRETCH X, белые, размер 36, MODYF -арт. M403354501
Номер товара M403354501
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
2820 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Современные женские брюки STRETCH X изготовлены из стрейч-материала. Они обеспечивают эластичность и максимальный комфорт
Скрытые пуговицы защищают поверхности от царапин
Семь наружных карманов, два кармана для ручек, карман для линейки
Ткань E-care (обеспечивает 99% защиту от электромагнитного излучения)
Светоотражающие вставки, эргономичный крой, усиленная зона колен, эластичный пояс
Тройные просроченные швы, зажим для бейджа, карманы на коленях
Сертифицированы в соответствии с DIN EN 14404, STANDARD 100 от OEKO-TEX®
Таблица размеров
Таблица размеров
| Размер одежды UK | 28 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 36 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 38 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Белый |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Вид изделия | Брюки |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Современные женские брюки STRETCH X изготовлены из стрейч-материала. Они обеспечивают эластичность и максимальный комфорт
Скрытые пуговицы защищают поверхности от царапин
Семь наружных карманов, два кармана для ручек, карман для линейки
Ткань E-care (обеспечивает 99% защиту от электромагнитного излучения)
Светоотражающие вставки, эргономичный крой, усиленная зона колен, эластичный пояс
Тройные просроченные швы, зажим для бейджа, карманы на коленях
Сертифицированы в соответствии с DIN EN 14404, STANDARD 100 от OEKO-TEX®
Таблица размеров
Таблица размеров
Характеристики
| Размер одежды UK | 28 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 36 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 38 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Белый |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
| Вид изделия | Брюки |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Брюки женские STRETCH X, антрацит, размер 32
Брюки рабочие женские STRETCH X, черные, размер 32
Нет отзывов про этот товар