Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Джинсы DYNEEMA, синие, размер 40, MODYF
Фото - 1 - Джинсы DYNEEMA, синие, размер 40, MODYF
Фото - 1 - Джинсы DYNEEMA, синие, размер 40, MODYF

Джинсы DYNEEMA, синие, размер 40, MODYF (M443184417)

Джинсы рабочие DYNEEMA, синие, размер 40, MODYF -арт. M443184417
Номер товара M443184417
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
4080 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Стретч-джинсы, объединяющие комфорт хлопка и высокую стойкость к разрывам и истиранию благодаря волокну Dyneema®

Волокна Dyneema® превосходят по прочности в несколько раз все полиамидные «PA» (капрон, нейлон), полиэфирные «PET» (полиэстер, лавсан, дакрон) и полипропиленовые «РР» волокна, а также арамидные волокна (кевлар, технора, тварон)

Эти инновационные джинсы гарантируют лучшую посадку в сочетании с максимальной свободой движений во время работы
  • Два передних кармана
  • Карман на одной штанине с отделением для мобильного телефона и застежкой-молнией
  • Два задних кармана
  • Тисненный логотип X-Finity

    Таблица размеров

  • Размер 40
    Вес единицы поверхности ткани на м² 390 г
    Можно мыть при 40°C
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
    Цвет Черничный
    Размер одежды UK 27
    Размер FR/ES/PT/BE 34
    Материал 76% хлопок, 20% полиэстер (переработанный), 3% Dyneema® (синтетическое волокно), 1% эластан

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Стретч-джинсы, объединяющие комфорт хлопка и высокую стойкость к разрывам и истиранию благодаря волокну Dyneema®

    Волокна Dyneema® превосходят по прочности в несколько раз все полиамидные «PA» (капрон, нейлон), полиэфирные «PET» (полиэстер, лавсан, дакрон) и полипропиленовые «РР» волокна, а также арамидные волокна (кевлар, технора, тварон)

    Эти инновационные джинсы гарантируют лучшую посадку в сочетании с максимальной свободой движений во время работы
  • Два передних кармана
  • Карман на одной штанине с отделением для мобильного телефона и застежкой-молнией
  • Два задних кармана
  • Тисненный логотип X-Finity

    Таблица размеров

  • Характеристики arrow_down
    Размер 40
    Вес единицы поверхности ткани на м² 390 г
    Можно мыть при 40°C
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
    Цвет Черничный
    Размер одежды UK 27
    Размер FR/ES/PT/BE 34
    Материал 76% хлопок, 20% полиэстер (переработанный), 3% Dyneema® (синтетическое волокно), 1% эластан
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    4080 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    7116.78 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ