Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр отверстия
Диаметр отверстия, мин./макс.
Разрушающая нагрузка при сдвиге
Разрушающая нагрузка при растяжении
Спрятать arrow
Материал втулки
Материал сердечника
Поверхность втулки
Поверхность сердечника
Номинальный диаметр x длина (Ø d x l)
Диаметр сердечника (dm)
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1)
Диаметр головки (dk)
Длина (l1)
Высота головки винта (k1)
Стандарты
Тип головы
Номинальный диаметр (d1)
Вес изделия (1 шт.)
Диапазон зажима, мин./макс.
Цена
Показать еще фильтров 15 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

⭐ Категория товаров Вытяжные заклепки
⭐ Количество товаров в наличии 51
⭐ Самый дешевый товар 0.6 грн
⭐ Самый дорогой товар 8.34 грн

Вытяжные заклепки от Wurth: Инновационное решение для надежного соединения и крепления

Wurth - всемирно признанный лидер в производстве индустриальных решений и крепежных изделий. Среди их широкого ассортимента продукции вытяжные заклепки занимают особое место как незаменимые элементы для соединения деталей в различных отраслях промышленности.

Что такое вытяжные заклепки? Вытяжные заклепки представляют собой универсальные соединительные элементы, которые используются для крепления деталей с помощью заклепочного инструмента. Они состоят из корпуса и штифта с выступами. При установке заклепки, выступы штифта вытягиваются в корпусе, что обеспечивает надежное закрепление деталей без необходимости доступа с обратной стороны соединения.

Преимущества вытяжных заклепок от Wurth:

  1. Простота и быстрота установки: Установка вытяжных заклепок от Wurth выполняется с помощью специального заклепочного инструмента, что делает процесс крепления быстрым и удобным.

  2. Надежное соединение: Вытяжные заклепки обеспечивают крепкое соединение между соединяемыми деталями, что делает их подходящими для использования в условиях с высокими механическими нагрузками и вибрацией.

  3. Высокая устойчивость к коррозии: Продукция от Wurth изготовлена из высококачественных материалов, обладающих устойчивостью к коррозии и окружающей среде, что обеспечивает долгий срок службы заклепок даже в агрессивных условиях.

  4. Широкий выбор размеров и типов: Компания Wurth предлагает разнообразные размеры и типы вытяжных заклепок, что позволяет подобрать оптимальный вариант для различных проектов и приложений.

  5. Универсальное применение: Вытяжные заклепки от Wurth находят широкое применение в автомобильной промышленности, станкостроении, электротехнике, машиностроении, строительстве и других областях, где требуется надежное и прочное соединение деталей.

При выборе оптимального варианта вытяжных заклепок от Wurth, следует обратить внимание на несколько ключевых факторов, чтобы удостовериться, что выбранные заклепки соответствуют требованиям вашего проекта или приложения:

  1. Размер и диаметр: Убедитесь, что размер и диаметр вытяжных заклепок соответствуют размерам отверстий в соединяемых деталях. Выберите заклепки, которые плотно и безопасно будут закреплять элементы.

  2. Тип материала: Вытяжные заклепки могут быть изготовлены из различных материалов, таких как алюминий, сталь, нержавеющая сталь и др. Учитывайте окружающую среду и условия эксплуатации, чтобы выбрать заклепки, которые обладают необходимой прочностью и устойчивостью к коррозии.

  3. Нагрузочная способность: Оцените механические нагрузки и требования к прочности соединения. Выбирайте заклепки с соответствующей нагрузочной способностью, чтобы обеспечить надежное соединение.

  4. Тип головки: Вытяжные заклепки отличаются различными типами головок, такими как гладкая, разметочная, глухая, полушестигранная и др. Учитывайте требования к внешнему виду и применению заклепок, чтобы выбрать наиболее подходящий тип головки.

  5. Установка: Уточните метод установки вытяжных заклепок. В зависимости от выбранного инструмента для установки, может потребоваться определенная техника или доступ к задней стороне соединения.

  6. Сертификация и стандарты: Убедитесь, что выбранные вытяжные заклепки соответствуют необходимым стандартам качества и безопасности. Продукция от Wurth обычно проходит сертификацию и соответствует высоким стандартам качества.

  7. Рекомендации производителя: Внимательно изучите рекомендации и инструкции производителя по использованию и установке вытяжных заклепок, чтобы обеспечить правильное и эффективное применение.

Выбирая оптимальный вариант вытяжных заклепок от Wurth, учитывайте уникальные требования вашего проекта, условия эксплуатации и характеристики соединяемых деталей. Это поможет обеспечить надежное и эффективное соединение, которое прослужит долгий срок и подойдет для вашего конкретного приложения.

В заключение, вытяжные заклепки от Wurth представляют собой надежное и удобное решение для соединения и крепления деталей в различных отраслях промышленности. Их преимущества включают простоту установки, надежное соединение, устойчивость к коррозии, широкий выбор размеров и универсальное применение, что делает их популярным выбором для профессионалов и инженеров по всему миру.