- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Заклепки
- Вытяжные заклепки
- Вытяжная заклепка с полукр. гол.
Фильтр
Диаметр отверстия
Диаметр отверстия
3
10
6
27
2
15
5
Показати ще
3
Сховати
Диаметр отверстия, мин./макс.
Диаметр отверстия, мин./макс.
1
1
1
1
Разрушающая нагрузка при сдвиге
Разрушающая нагрузка при сдвиге
5
3
3
1
7
3
4
4
1
1
8
5
1
4
1
1
3
1
8
5
Показати ще
16
Сховати
Разрушающая нагрузка при растяжении
Разрушающая нагрузка при растяжении
2
4
1
5
5
8
3
2
3
8
1
4
1
1
4
5
1
3
8
Показати ще
15
Сховати
Спрятать
Материал втулки
Материал втулки
7
22
3
20
18
Показать еще
1
Сховати
Материал сердечника
Материал сердечника
32
29
9
Поверхность втулки
Поверхность втулки
3
67
Поверхность сердечника
Поверхность сердечника
5
24
41
Диаметр сердечника (dm)
Диаметр сердечника (dm)
5
1
7
1
1
4
1
3
Показать еще
4
Сховати
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1)
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1)
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
3
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
Показать еще
28
Сховати
Диаметр головки (dk)
Диаметр головки (dk)
5
6
10
16
1
4
3
1
8
7
5
4
Показать еще
8
Сховати
Длина (l1)
Длина (l1)
7
4
6
2
2
6
1
Показать еще
3
Сховати
Высота головки винта (k1)
Высота головки винта (k1)
11
1
11
1
1
4
4
2
4
3
5
10
13
Показать еще
9
Сховати
Стандарты
Стандарты
2
6
2
1
21
1
3
7
Показать еще
4
Сховати
Тип головы
Тип головы
3
20
Номинальный диаметр (d1)
Номинальный диаметр (d1)
6
4
10
8
Вес изделия (1 шт.)
Вес изделия (1 шт.)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Показать еще
23
Сховати
Диапазон зажима, мин./макс.
Диапазон зажима, мин./макс.
2
1
3
3
1
1
1
1
1
4
5
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
1
2
4
1
2
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
Показать еще
39
Сховати
Цена
Цена
-
грн
0.6
1.2
1.8
4.17
8.34
Показать еще фильтров 14
Спрятать
Вытяжная заклепка с полукр. гол.
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
1.98 грн/шт
В наличии
1.86 грн/шт
В наличии
1.38 грн/шт
В наличии
Знижка -65 %
4.14 грн/шт
1.45 грн/шт
В наличии
3.54 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
| ⭐ Категория товаров | Вытяжная заклепка с полукр. гол. |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 51 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 0.6 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 8.34 грн |