Выт. закл., полукр. гол., ал./оц. ст.
Выт. закл., полукр. гол., ал./оц. ст.
Выт. закл., полукр. гол., ал./оц. ст.
Доступно в виде 21
показать все версии
Фильтр
Версии товара Выт. закл., полукр. гол., ал./оц. ст.
Номер товара
Номинальный диаметр ...
Диапазон зажима, мин...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 3x10 mm
Номер товара 0936310
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1,1 мм |
| Диаметр сердечника (dm) | 1,8 мм |
| Диаметр отверстия | 3,1 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 5,5-7,0 мм |
| Диаметр головки (dk) | 6,4 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 600 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 960 Н |
| Материал втулки | Алюминий, AlMg 2,5 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Тип головы | Купол головы |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 3 x 10 мм |
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 4,8x40 mm
Номер товара 09364840
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1,6 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1800 Н |
| Диаметр сердечника (dm) | 2,6 мм |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 2100 Н |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 30,0-35,0 мм |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 4,8 x 40 мм |
| Диаметр отверстия | 4,9 мм |
| Диаметр головки (dk) | 9,6 мм |
| Материал втулки | Алюминий, AlMg 2,5 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Тип головы | Купол головы |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 4,8x8 mm
Номер товара 0936488
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1,6 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1800 Н |
| Диаметр сердечника (dm) | 2,6 мм |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 2100 Н |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 3,0-4,5 мм |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 4,8 x 8 мм |
| Диаметр отверстия | 4,9 мм |
| Диаметр головки (dk) | 9,6 мм |
| Стандарты | WN 936 |
| Материал втулки | Алюминий, AlMg 2,5 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Тип головы | Круглая плоская головка |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 4x10 mm
Номер товара 0936410
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1,4 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1300 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 1500 Н |
| Диаметр сердечника (dm) | 2,1 мм |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 4 x 10 мм |
| Диаметр отверстия | 4,1 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 5,0-6,5 мм |
| Материал втулки | Алюминий, AlMg 2,5 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Тип головы | Купол головы |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Диаметр головки (dk) | 8,0 мм |
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 4x12 mm
Номер товара 0936412
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1,4 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1300 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 1500 Н |
| Диаметр сердечника (dm) | 2,1 мм |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 4 x 12 мм |
| Диаметр отверстия | 4,1 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 6,5-8,5 мм |
| Стандарты | WN 936 |
| Материал втулки | Алюминий, AlMg 2,5 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Тип головы | Круглая плоская головка |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Диаметр головки (dk) | 8,0 мм |
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 4x16 mm
Номер товара 0936416
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1,4 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1300 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 1500 Н |
| Диаметр сердечника (dm) | 2,1 мм |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 4 x 16 мм |
| Диаметр отверстия | 4,1 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 8,5-12,5 мм |
| Материал втулки | Алюминий, AlMg 2,5 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Тип головы | Купол головы |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Диаметр головки (dk) | 8,0 мм |
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 4x20 mm
Номер товара 0936420
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1,4 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 12,5-16,5 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1300 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 1500 Н |
| Диаметр сердечника (dm) | 2,1 мм |
| Диаметр отверстия | 4,1 мм |
| Материал втулки | Алюминий, AlMg 2,5 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Тип головы | Купол головы |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Диаметр головки (dk) | 8,0 мм |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 4 х 20 мм |
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 4x25 mm
Номер товара 0936425
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1,4 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1300 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 1500 Н |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 16,5-21,5 мм |
| Диаметр сердечника (dm) | 2,1 мм |
| Диаметр отверстия | 4,1 мм |
| Материал втулки | Алюминий, AlMg 2,5 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Тип головы | Купол головы |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Диаметр головки (dk) | 8,0 мм |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 4 х 25 мм |
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 4x6 mm
Номер товара 093646
Техническая информация
| Диапазон зажима, мин./макс. | 0,5-3,0 мм |
| Высота головки винта (k1) | 1,4 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1300 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 1500 Н |
| Диаметр сердечника (dm) | 2,1 мм |
| Диаметр отверстия | 4,1 мм |
| Материал втулки | Алюминий, AlMg 2,5 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Тип головы | Купол головы |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 4 x 6 мм |
| Диаметр головки (dk) | 8,0 мм |
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 4x8 mm
Номер товара 093648
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1,4 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1300 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 1500 Н |
| Диаметр сердечника (dm) | 2,1 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 3,0-5,0 мм |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 4 x 8 мм |
| Диаметр отверстия | 4,1 мм |
| Материал втулки | Алюминий, AlMg 2,5 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Тип головы | Купол головы |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Диаметр головки (dk) | 8,0 мм |
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 6x16 mm
Номер товара 0936616
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1,9 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 2800 Н |
| Диаметр сердечника (dm) | 3,1 мм |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 3500 Н |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 6 x 16 мм |
| Диаметр отверстия | 6,1 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 8,0-11,0 мм |
| Материал втулки | Алюминий, AlMg 2,5 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Тип головы | Купол головы |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Диаметр головки (dk) | 12,0 мм |
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 6x20 mm
Номер товара 0936620
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1,9 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 11,0-15,0 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 2800 Н |
| Диаметр сердечника (dm) | 3,1 мм |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 3500 Н |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 6 x 20 мм |
| Диаметр отверстия | 6,1 мм |
| Материал втулки | Алюминий, AlMg 2,5 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Тип головы | Купол головы |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Диаметр головки (dk) | 12,0 мм |
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 6x25 mm
Номер товара 0936625
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1,9 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 15,0-20,0 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 2800 Н |
| Диаметр сердечника (dm) | 3,1 мм |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 3500 Н |
| Диаметр отверстия | 6,1 мм |
| Материал втулки | Алюминий, AlMg 2,5 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Тип головы | Купол головы |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Диаметр головки (dk) | 12,0 мм |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 6 х 25 мм |
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 3,2x10 mm
Номер товара 09363210
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1,1 мм |
| Диаметр сердечника (dm) | 1,8 мм |
| Диаметр отверстия | 3,3 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 5,5-7,5 мм |
| Диаметр головки (dk) | 6,4 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 800 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 980 Н |
| Материал втулки | Алюминий, AlMg 2,5 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Тип головы | Купол головы |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 3,2 х 10 мм |
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 3,2x6 mm
Номер товара 0936326
Техническая информация
| Диапазон зажима, мин./макс. | 0,5-3,5 мм |
| Высота головки винта (k1) | 1,1 мм |
| Диаметр сердечника (dm) | 1,8 мм |
| Диаметр отверстия | 3,3 мм |
| Диаметр головки (dk) | 6,4 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 800 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 980 Н |
| Материал втулки | Алюминий, AlMg 2,5 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Тип головы | Купол головы |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 3,2 х 6 мм |
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 3,2x8 mm
Номер товара 0936328
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1,1 мм |
| Диаметр сердечника (dm) | 1,8 мм |
| Диаметр отверстия | 3,3 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 3,5-5,5 мм |
| Диаметр головки (dk) | 6,4 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 800 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 980 Н |
| Материал втулки | Алюминий, AlMg 2,5 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Тип головы | Купол головы |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 3,2 x 8 мм |
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 3x6 mm
Номер товара 093636
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1,1 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 1,5-3,5 мм |
| Диаметр сердечника (dm) | 1,8 мм |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 3 x 6 мм |
| Диаметр отверстия | 3,1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 6,4 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 600 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 960 Н |
| Материал втулки | Алюминий, AlMg 2,5 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Тип головы | Купол головы |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 3x8 mm
Номер товара 093638
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1,1 мм |
| Диаметр сердечника (dm) | 1,8 мм |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 3 x 8 мм |
| Диаметр отверстия | 3,1 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 3,5-5,5 мм |
| Диаметр головки (dk) | 6,4 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 600 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 960 Н |
| Материал втулки | Алюминий, AlMg 2,5 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Тип головы | Купол головы |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 4,8x10 mm
Номер товара 09364810
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1,6 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1800 Н |
| Диаметр сердечника (dm) | 2,6 мм |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 2100 Н |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 4,5-6,0 мм |
| Диаметр отверстия | 4,9 мм |
| Диаметр головки (dk) | 9,6 мм |
| Стандарты | WN 936 |
| Материал втулки | Алюминий, AlMg 2,5 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Тип головы | Круглая плоская головка |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 4,8 x 10 мм |
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 4,8x16 mm
Номер товара 09364816
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1,6 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1800 Н |
| Диаметр сердечника (dm) | 2,6 мм |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 2100 Н |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 4,8 x 16 мм |
| Диаметр отверстия | 4,9 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 6,0-12,0 мм |
| Диаметр головки (dk) | 9,6 мм |
| Материал втулки | Алюминий, AlMg 2,5 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Тип головы | Купол головы |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 4,8x26 mm
Номер товара 09364826
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1,6 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1800 Н |
| Диаметр сердечника (dm) | 2,6 мм |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 2100 Н |
| Диаметр отверстия | 4,9 мм |
| Диаметр головки (dk) | 9,6 мм |
| Материал втулки | Алюминий, AlMg 2,5 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Тип головы | Купол головы |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 4,8 х 26 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 17,0-22,0 мм |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Выт. закл., полукр. гол., ал./оц. ст. |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 13 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 0.96 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 6.6 грн |