Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 3,2x10 mm
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 3,2x10 mm
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 3,2x10 mm (09363210)
Вытяжная заклепка, полукруглая головка, ALU/ST, A2K, диапазон зажатия 5,5-7,5 mm, 3,2x10 mm
Номер товара 09363210
В наличии
Цена:
1.2 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой для прочных и надежных неразъемных соединений
Вытяжная заклепка с алюминиевой гильзой и стальным оцинкованным стержнем для быстрого и надежного соединения листовых материалов.
- Высококачественное заклепочное соединение
- Чистое и надежное формирование запирающей головки
- Надежный механизм фиксации стержня
- Стабильно высокие показатели прочности на разрыв и срез
- Прочное соединение, устойчивое к ударным нагрузкам и проникновению водяных брызг
- Корпус заклепки не разрушается при установке даже при небольшой толщине пакета материалов
| Высота головки винта (k1) | 1,1 мм |
| Диаметр сердечника (dm) | 1,8 мм |
| Диаметр отверстия | 3,3 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 5,5-7,5 мм |
| Диаметр головки (dk) | 6,4 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 800 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 980 Н |
| Материал втулки | Алюминий, AlMg 2,5 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Тип головы | Купол головы |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 3,2 х 10 мм |
Информация о продукте
Описание
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой для прочных и надежных неразъемных соединений
Вытяжная заклепка с алюминиевой гильзой и стальным оцинкованным стержнем для быстрого и надежного соединения листовых материалов.
- Высококачественное заклепочное соединение
- Чистое и надежное формирование запирающей головки
- Надежный механизм фиксации стержня
- Стабильно высокие показатели прочности на разрыв и срез
- Прочное соединение, устойчивое к ударным нагрузкам и проникновению водяных брызг
- Корпус заклепки не разрушается при установке даже при небольшой толщине пакета материалов
Характеристики
| Высота головки винта (k1) | 1,1 мм |
| Диаметр сердечника (dm) | 1,8 мм |
| Диаметр отверстия | 3,3 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 5,5-7,5 мм |
| Диаметр головки (dk) | 6,4 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 800 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 980 Н |
| Материал втулки | Алюминий, AlMg 2,5 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Тип головы | Купол головы |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 3,2 х 10 мм |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 4x25 mm
Нет отзывов про этот товар