Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 4x20 mm
Фото - 1 - Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 4x20 mm
Фото - 2 - Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 4x20 mm
Фото - 1 - Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 4x20 mm
Фото - 2 - Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 4x20 mm

Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 4x20 mm (0936420)

Вытяжная заклепка, полукруглая головка, ALU/ST, A2K, диапазон зажатия 12,5-16,5 mm, 4x20 mm
Номер товара 0936420
В наличии
Цена:
2.58 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 500 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Вытяжная заклепка с полукруглой головкой для прочных и надежных неразъемных соединений

Вытяжная заклепка с алюминиевой гильзой и стальным оцинкованным стержнем для быстрого и надежного соединения листовых материалов.

  • Высококачественное заклепочное соединение
  • Чистое и надежное формирование запирающей головки
  • Надежный механизм фиксации стержня
  • Стабильно высокие показатели прочности на разрыв и срез
  • Прочное соединение, устойчивое к ударным нагрузкам и проникновению водяных брызг
  • Корпус заклепки не разрушается при установке даже при небольшой толщине пакета материалов
Высота головки винта (k1) 1,4 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 12,5-16,5 мм
Разрушающая нагрузка при сдвиге 1300 Н
Разрушающая нагрузка при растяжении 1500 Н
Диаметр сердечника (dm) 2,1 мм
Диаметр отверстия 4,1 мм
Материал втулки Алюминий, AlMg 2,5
Поверхность втулки Без покрытия
Тип головы Купол головы
Поверхность сердечника Оцинкованный
Материал сердечника Сталь
Соответствие ROHS Да
Диаметр головки (dk) 8,0 мм
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) 4 х 20 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Вытяжная заклепка с полукруглой головкой для прочных и надежных неразъемных соединений

Вытяжная заклепка с алюминиевой гильзой и стальным оцинкованным стержнем для быстрого и надежного соединения листовых материалов.

  • Высококачественное заклепочное соединение
  • Чистое и надежное формирование запирающей головки
  • Надежный механизм фиксации стержня
  • Стабильно высокие показатели прочности на разрыв и срез
  • Прочное соединение, устойчивое к ударным нагрузкам и проникновению водяных брызг
  • Корпус заклепки не разрушается при установке даже при небольшой толщине пакета материалов
Характеристики arrow_down
Высота головки винта (k1) 1,4 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 12,5-16,5 мм
Разрушающая нагрузка при сдвиге 1300 Н
Разрушающая нагрузка при растяжении 1500 Н
Диаметр сердечника (dm) 2,1 мм
Диаметр отверстия 4,1 мм
Материал втулки Алюминий, AlMg 2,5
Поверхность втулки Без покрытия
Тип головы Купол головы
Поверхность сердечника Оцинкованный
Материал сердечника Сталь
Соответствие ROHS Да
Диаметр головки (dk) 8,0 мм
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) 4 х 20 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
2.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
1.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
20.16 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ