Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Трещотка Wurth 3/8" с реверсивным поворотным диском 175 мм
Фото - 1 - Трещотка Wurth 3/8" с реверсивным поворотным диском 175 мм
Фото - 2 - Трещотка Wurth 3/8" с реверсивным поворотным диском 175 мм
Фото - 3 - Трещотка Wurth 3/8" с реверсивным поворотным диском 175 мм
Фото - 4 - Трещотка Wurth 3/8" с реверсивным поворотным диском 175 мм
Фото - 5 - Трещотка Wurth 3/8" с реверсивным поворотным диском 175 мм
Фото - 1 - Трещотка Wurth 3/8" с реверсивным поворотным диском 175 мм
Фото - 2 - Трещотка Wurth 3/8" с реверсивным поворотным диском 175 мм
Фото - 3 - Трещотка Wurth 3/8" с реверсивным поворотным диском 175 мм
Фото - 4 - Трещотка Wurth 3/8" с реверсивным поворотным диском 175 мм
Фото - 5 - Трещотка Wurth 3/8" с реверсивным поворотным диском 175 мм

Трещотка Wurth 3/8" с реверсивным поворотным диском 175 мм (07120380)

Трещотка Wurth 3/8" с реверсивным поворотным диском 175 мм ТРЕЩОТКА-3/8ZO-72ZAEHNE-L175MM -арт. 07120380
Номер товара 07120380
В наличии
Цена:
1404 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

С реверсивным поворотным диском

  • Компактна, тонка головка
  • Легке перемикання обертання за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки.
  • Фаска на квадраті – полегшує зняття вставок торцевих ключів
  • Зміщений корпус храпового механізму для більшої свободи захоплення
  • Точна передача поворотного кола на 72 зубці; Кут повороту 5°
  • Хромована двокомпонентна ручка
Диаметр ручки (D1) 16 мм
Длина (l1) 175 мм
Высота трещоточной головки (B1) 19 мм
Размер наконечника 3/8 дюйма
Диаметр трещотки (D2) 30 мм
Длина ручки (L) 82 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

С реверсивным поворотным диском

  • Компактна, тонка головка
  • Легке перемикання обертання за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки.
  • Фаска на квадраті – полегшує зняття вставок торцевих ключів
  • Зміщений корпус храпового механізму для більшої свободи захоплення
  • Точна передача поворотного кола на 72 зубці; Кут повороту 5°
  • Хромована двокомпонентна ручка
Характеристики arrow_down
Диаметр ручки (D1) 16 мм
Длина (l1) 175 мм
Высота трещоточной головки (B1) 19 мм
Размер наконечника 3/8 дюйма
Диаметр трещотки (D2) 30 мм
Длина ручки (L) 82 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
139.26 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 25 шт
Нет в наличии
94.02 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 25 шт
Нет в наличии
133.32 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1200 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2669.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
184.5 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 25 шт
Нет в наличии