Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой
Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой
Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой (018903935)
Сталь, фосфатир., двухходовая резьба, H
САМОРЕЗ-H2-PHR-3,9X35/28
Номер товара 018903935
В наличии
Цена:
0.78 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Для использования в металлических конструкциях толщиной до 1 мм
| Длина резьбы | 28 мм |
| Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
| Длина (L) | 35 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Двухходовая резьба |
| Тип головы | Рожковая головка |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Информация о продукте
Описание
Для использования в металлических конструкциях толщиной до 1 мм
Характеристики
| Длина резьбы | 28 мм |
| Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
| Длина (L) | 35 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Двухходовая резьба |
| Тип головы | Рожковая головка |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Саморез для гипсокартона по металлу, 3,5x35/28
Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой WURTH H2 PHR 3,9х45/31
Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой WURTH H2 PHR 4х75/50
Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой WURTH H2 PHR 5х120/70
Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой
Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой WURTH H2 PHR 3,9х65/40
Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой WURTH H2 PHR 3,9х19/12
Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой WURTH H2 PHR 3,9х55/35
Саморез для гипсокартона по металлу острый H2 5X90/60
Нет отзывов про этот товар