Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Саморез для гипсокартона по металлу острый H2 5X90/60
Фото - 1 - Саморез для гипсокартона по металлу острый H2 5X90/60
Фото - 1 - Саморез для гипсокартона по металлу острый H2 5X90/60

Саморез для гипсокартона по металлу острый H2 5X90/60 (01890590)

Саморез для гипсокартона по металлу острый H2 5X90/60 САМОРЕЗ-H2-PHR-5X90/60
Номер товара 01890590
В наличии
Цена:
3.36 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 500 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для использования в деревянных и металлических конструкциях толщиной до 1 мм
Номинальный диаметр (d) 5 мм
Длина резьбы 60 мм
Диаметр головки (dh) 8,5 мм
Длина (L) 90 мм
Размер привода H2
Форма резьбы Двухходовая резьба
Тип головы Рожковая головка
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Покрытие Фосфатированное исполнение

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для использования в деревянных и металлических конструкциях толщиной до 1 мм
Характеристики arrow_down
Номинальный диаметр (d) 5 мм
Длина резьбы 60 мм
Диаметр головки (dh) 8,5 мм
Длина (L) 90 мм
Размер привода H2
Форма резьбы Двухходовая резьба
Тип головы Рожковая головка
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Покрытие Фосфатированное исполнение
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
93.6 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 25 шт
Нет в наличии
4764.36 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
59.22 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 25 шт
Нет в наличии
6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 250 шт
Предзаказ
840 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
184.5 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 25 шт
Нет в наличии