Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой WURTH H2 PHR 3,9х19/12
Фото - 1 - Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой WURTH H2 PHR 3,9х19/12
Скидка -18.9 %
Фото - 2 - Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой WURTH H2 PHR 3,9х19/12
Скидка -18.9 %
Фото - 1 - Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой WURTH H2 PHR 3,9х19/12
Фото - 2 - Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой WURTH H2 PHR 3,9х19/12

Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой WURTH H2 PHR 3,9х19/12 (018903919)

Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой WURTH H2 PHR 3,9х19/12 САМОРЕЗ-H2-PHR-3,9X19/12
Номер товара 018903919
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
0.74 грн/шт
-18.9 %
0.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1000 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для привинчивания к металлическим основаниям толщиной до 1 мм.
  • Двойная нить со специальным наконечником иглы
  • Сталь закаленная, фосфатированная
  • Трубная головка с приводом Phillips PH 2
Длина резьбы 12 мм
Длина (L) 19 мм
Номинальный диаметр (d) 3,9 мм
Диаметр головки (dh) 8,5 мм
Размер привода H2
Форма резьбы Двухходовая резьба
Тип головы Рожковая головка
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Покрытие Фосфатированное исполнение

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для привинчивания к металлическим основаниям толщиной до 1 мм.
  • Двойная нить со специальным наконечником иглы
  • Сталь закаленная, фосфатированная
  • Трубная головка с приводом Phillips PH 2
Характеристики arrow_down
Длина резьбы 12 мм
Длина (L) 19 мм
Номинальный диаметр (d) 3,9 мм
Диаметр головки (dh) 8,5 мм
Размер привода H2
Форма резьбы Двухходовая резьба
Тип головы Рожковая головка
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Покрытие Фосфатированное исполнение
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -58.6 %
1.74 грн/шт
0.72 грн/шт
В наличии
- +
х 500 шт
Купить
0.78 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1000 шт
Предзаказ
3.54 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ