Сталь, фосфатир., двухходовая резьба, H
Сталь, фосфатир., двухходовая резьба, H
Сталь, фосфатир., двухходовая резьба, H
Доступно в виде 10
показать все версии
Фильтр
Версии товара Сталь, фосфатир., двухходовая резьба, H
Номер товара
Диаметр головки (dh)
Номинальный диаметр ...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой
Номер товара 018903525
Техническая информация
| Длина резьбы | 18 мм |
| Длина (L) | 25 мм |
| Номинальный диаметр (d) | 3,5 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,4 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Двухходовая резьба |
| Тип головы | Рожковая головка |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Саморез для гипсокартона по металлу, 3,5x35/28
Номер товара 018903535
Техническая информация
| Длина резьбы | 28 мм |
| Номинальный диаметр (d) | 3,5 мм |
| Длина (L) | 35 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,4 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Двухходовая резьба |
| Тип головы | Рожковая головка |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой WURTH H2 PHR 3,9х19/12
Номер товара 018903919
Техническая информация
| Длина резьбы | 12 мм |
| Длина (L) | 19 мм |
| Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Двухходовая резьба |
| Тип головы | Рожковая головка |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой
Номер товара 018903935
Техническая информация
| Длина резьбы | 28 мм |
| Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
| Длина (L) | 35 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Двухходовая резьба |
| Тип головы | Рожковая головка |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой WURTH H2 PHR 3,9х45/31
Номер товара 018903945
Техническая информация
| Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
| Длина резьбы | 31 мм |
| Длина (L) | 45 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Двухходовая резьба |
| Тип головы | Рожковая головка |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой WURTH H2 PHR 3,9х55/35
Номер товара 018903955
Техническая информация
| Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
| Длина резьбы | 35 мм |
| Длина (L) | 55 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Двухходовая резьба |
| Тип головы | Рожковая головка |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой WURTH H2 PHR 3,9х65/40
Номер товара 018903965
Техническая информация
| Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
| Длина резьбы | 40 мм |
| Длина (L) | 65 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Двухходовая резьба |
| Тип головы | Рожковая головка |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой WURTH H2 PHR 4х75/50
Номер товара 01890475
Техническая информация
| Номинальный диаметр (d) | 4 мм |
| Длина резьбы | 50 мм |
| Длина (L) | 75 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Двухходовая резьба |
| Тип головы | Рожковая головка |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Винт для стен из гипсокартона с двухходовой резьбой WURTH H2 PHR 5х120/70
Номер товара 018905120
Техническая информация
| Длина (L) | 120 мм |
| Номинальный диаметр (d) | 5 мм |
| Длина резьбы | 70 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Двухходовая резьба |
| Тип головы | Рожковая головка |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Саморез для гипсокартона по металлу острый H2 5X90/60
Номер товара 01890590
Техническая информация
| Номинальный диаметр (d) | 5 мм |
| Длина резьбы | 60 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Длина (L) | 90 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Двухходовая резьба |
| Тип головы | Рожковая головка |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Сталь, фосфатир., двухходовая резьба, H |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 10 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 0.53 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 5.4 грн |