Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шуруп для гипсокартона с крупной резьбой WURTH H2 PHR 5х100/65
Фото - 1 - Шуруп для гипсокартона с крупной резьбой WURTH H2 PHR 5х100/65
Фото - 1 - Шуруп для гипсокартона с крупной резьбой WURTH H2 PHR 5х100/65

Шуруп для гипсокартона с крупной резьбой WURTH H2 PHR 5х100/65 (01895100)

Шуруп для гипсокартона с крупной резьбой WURTH H2 PHR 5х100/65 САМОРЕЗ-H2-PHR-5X100/65
Номер товара 01895100
Нет в наличии
Цена:
6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 250 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Для прикручивания к деревянному основанию
  • Чрезвычайно глубокая резьба с острым концом
  • Сталь закаленная, фосфатированная
  • Трубный пластик с приводом Philips PH 2
Длина (L) 100 мм
Номинальный диаметр (d) 5 мм
Диаметр головки (dh) 8,5 мм
Размер привода H2
Форма резьбы Крупная резьба
Тип головы Рожковая головка
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Покрытие Фосфатированное исполнение

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Для прикручивания к деревянному основанию
  • Чрезвычайно глубокая резьба с острым концом
  • Сталь закаленная, фосфатированная
  • Трубный пластик с приводом Philips PH 2
Характеристики arrow_down
Длина (L) 100 мм
Номинальный диаметр (d) 5 мм
Диаметр головки (dh) 8,5 мм
Размер привода H2
Форма резьбы Крупная резьба
Тип головы Рожковая головка
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Покрытие Фосфатированное исполнение
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
840 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
184.5 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 25 шт
Нет в наличии