Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой 3,9X90/60
Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой 3,9X90/60
Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой 3,9X90/60 (01893990)
Фосфатированная сталь, крупная резьба, H
САМОРЕЗ-H2-PHR-3,9X90/60
-арт. 01893990
Номер товара 01893990
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
2.4 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Саморез для гипсокартона по дереву с крупной резьбой.
| Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Длина (L) | 90 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Крупная резьба |
| Тип головы | Рожковая головка |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Информация о продукте
Описание
Саморез для гипсокартона по дереву с крупной резьбой.
Характеристики
| Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Длина (L) | 90 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Крупная резьба |
| Тип головы | Рожковая головка |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Шуруп для гипсокартона с крупной резьбой WURTH H2 PHR 5х100/65
Шуруп для гипсокартона с крупной резьбой WURTH H2 PHR 3,9х30/22
Шуруп для гипсокартона с крупной резьбой WURTH H2 PHR 3,9х35/28
Шуруп для гипсокартона с крупной резьбой WURTH H2 PHR 3,9х45/31
Шуруп для гипсокартона с крупной резьбой WURTH H2 PHR 5х120/70
Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой
Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой 3,9X55/35
Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой H2-PHR-3,9X40 / 28
Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой 3,9X70/50
Нет отзывов про этот товар